VESTIL SPB-556 Snøplogblad, 5.5 tommers gaffelbredde, svart, stål

Vare: AG7YZT Modell: SPB-556
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

111 021 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGaffelmontert snøplogblad
Batterier inkludertNei
Bladkanthøyde6"
Bladkanttykkelse5 / 8 "
Knivhøyde6"
BladmaterialeStål
Bladbredde84 "
FARGESvart, Gul
Skjæredybde5 / 8 "
Skjærekanthøyde6"
Gaffellengde48 "
Gaffellommesenter32 "
Gaffeltykkelse1"
Gaffelbredde5.5 "
RammematerialeStål
Høyde18 "
Lengde72 "
MaterialeStål
Maks. Gaffellengde48 "
Maks. Gaffelbredde5 1 / 2 "
Plog skjærekantdybde5 / 8 "
Plog skjærekanthøyde6"
Plogbredde7 ft.
Plogbredde ved 24 vinkel76 "
Plogbredde ved 47 vinkel56 "
Rollplate Tykkelse1 / 4 "
Bredde84 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 290.25
Skipets høyde (cm)45.72
Skipets lengde (cm)182.88
Skipets bredde (cm)213.36
HS kode8430200090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPlogbreddeMaks. GaffelbreddeMaks. GaffellengdeLengdeBreddeHøydePris
VESTIL SPB-548 Snøplogblad, 5.5 tommers gaffelbredde, svart, stål | AG7YZR SPB-5486 ft.--72 "72 "18 "107 886 NOK
RFQ
VESTIL SPB-748 Snøplogblad, 7.5 tommers gaffelbredde, svart, stål | AG7YZU SPB-7486 ft.--72 "72 "21.56 "108 874 NOK
RFQ
VESTIL SPB-756 Snøplogblad, 7.5 tommers gaffelbredde, svart, stål | AG7YZV SPB-7567 ft.--72 "84 "18 "112 095 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL SPB-556 Snøplogblad, 5.5 tommers gaffelbredde, svart, stål
111 021 NOK / enhet