VESTIL SME-24 lukkermontert eksosvifte, 24 tommers blad

På lager
Vare: AG7YXV Modell: SME-24

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

12 713 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAvtrekksvifte for lukkermontering
Blad Dia.24 "
CFM høyCFM 3400
CFM Lav2770 cfm
FARGESølv
Dybde13 "
Høyde28 "
Lengde13 "
MaterialeStål
Maks. Forsterker2.5A
MåleenheterHVER
Motor HP1 / 4 hk
Fase1
Spenning115V
Volt / fase115V / 1PH
Bredde28 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 18.45
Skipets høyde (cm)71.12
Skipets lengde (cm)33.02
Skipets bredde (cm)71.12
HS kode8414596095
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBlad Dia.CFM høyDybdeHøydeMaks. ForsterkerMotor HPBreddePris
VESTIL SME-12 lukkermontert eksosvifte, 12 tommers blad | AG7YXT SMB-1212 "CFM 8258.5 "15.19 "1.1A1 / 12 hk15.19 "6 698 NOK
VESTIL SME-18 lukkermontert eksosvifte, 18 tommers blad | AG7YXU SMB-1818 "CFM 230013 "23 "2.2A1 / 8 hk22 "9 634 NOK
VESTIL SME-30 lukkermontert eksosvifte, 30 tommers blad | AG7YXW SMB-3030 "CFM 395013 "34 "2.7A1 / 4 hk34 "15 934 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL SME-24 lukkermontert eksosvifte, 24 tommers blad
12 713 NOK / enhet