VESTIL SME-18 lukkermontert eksosvifte, 18 tommers blad

På lager
Vare: AG7YXU Modell: SME-18

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 634 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAvtrekksvifte for lukkermontering
Justerbar lufteffektJa
Blad Dia.18 "
CFM høyCFM 2300
CFM Lav1850 cfm
CFM Medium2100 cfm
FARGESølv
Dybde13 "
Diameter18 "
VarmeapparatNei
Høyde23 "
Lengde13 "
MaterialeStål
Maks. Forsterker2.2A
MåleenheterHVER
Motor HP1 / 8 hk
Fase1
Størrelse18
Spenning115V
Volt / fase115V / 1PH
VærbestandigJa
Bredde22 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.25
Skipets høyde (cm)58.42
Skipets lengde (cm)33.02
Skipets bredde (cm)55.88
HS kode8414596095
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBlad Dia.CFM høyDybdeHøydeMaks. ForsterkerMotor HPBreddePris
VESTIL SME-12 lukkermontert eksosvifte, 12 tommers blad | AG7YXT SMB-1212 "CFM 8258.5 "15.19 "1.1A1 / 12 hk15.19 "6 698 NOK
VESTIL SME-24 lukkermontert eksosvifte, 24 tommers blad | AG7YXV SMB-2424 "CFM 340013 "28 "2.5A1 / 4 hk28 "12 713 NOK
VESTIL SME-30 lukkermontert eksosvifte, 30 tommers blad | AG7YXW SMB-3030 "CFM 395013 "34 "2.7A1 / 4 hk34 "15 934 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL SME-18 lukkermontert eksosvifte, 18 tommers blad
9 634 NOK / enhet