VESTIL SLPT-33 lavprofilbeholder, 1/3 kubikkgård

På lager
Vare: AG7YXL Modell: SLPT-33Kryssreferanse: 2KFC3

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

16 699 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBeholderbil
Kapasitet1,000 lbs.
Caster Dia.5"
Caster materialePoly-på-stål
Type hjulStiv, svingbar med brems
Hjulbredde2"
FARGEBlå
Dybde54 1 / 4 "
Måler14 ga.
Måler (stål)14
Håndtak Dia.1 inn.
Håndtakets høyde36 inn.
Håndtakets høyde36 "
Høyde37 "
Innendørs / utendørsInnendørs, Utendørs
Lengde53.88 "
Lastevektkapasitet1000 lbs.
MaterialeStål
MåleenheterHVER
Antall hjul4
Pack Size1
Øvre sjakthøyde22 "
Tub materialeMetal
Volum1/3 kubikk. yd.
Hjul Dia.5"
HjulmaterialePoly på stål
Bredde30 1 / 5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 74.25
Skipets høyde (cm)91.44
Skipets lengde (cm)136.84
Skipets bredde (cm)76.2
HS kode7310100050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDybdeVolumBreddePris
VESTIL SLPT-24 lavprofilbeholder, 1/4 kubikkgård | AG7YXK 2KFC2 SLPT-2443 "1/4 kubikk. yd.26 1 / 4 "22 377 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL SLPT-33 lavprofilbeholder, 1/3 kubikkgård
16 699 NOK / enhet