VESTIL SLPT-24 lavprofilbeholder, 1/4 kubikkgård | AG7YXK 2KFC2

VESTIL SLPT-24 lavprofilbeholder, 1/4 kubikkgård

På lager
Vare: AG7YXK Modell: SLPT-24Kryssreferanse: 2KFC2

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 324 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBeholderbil
Kapasitet1,000 lbs.
Caster Dia.5"
Caster materialePoly-på-stål
Type hjulStiv, svingbar med brems
Hjulbredde2"
FARGEBlå
Dybde43 "
Måler14 ga.
Måler (stål)14
Høyde37 "
Innendørs / utendørsInnendørs, Utendørs
Lengde41.88 "
Lastevektkapasitet1000 lbs.
MaterialeStål
MåleenheterHVER
Antall hjul4
Pack Size1
Øvre sjakthøyde22 "
Tub materialeMetal
Volum1/4 kubikk. yd.
Hjul Dia.5"
HjulmaterialePoly på stål
Bredde26 1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 47.7
Skipets høyde (cm)93.98
Skipets lengde (cm)106.36
Skipets bredde (cm)66.68
HS kode7310100050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDybdeVolumBreddePris
VESTIL SLPT-33 lavprofilbeholder, 1/3 kubikkgård | AG7YXL 2KFC3 SLPT-3354 1 / 4 "1/3 kubikk. yd.30 1 / 5 "12 684 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL SLPT-24 lavprofilbeholder, 1/4 kubikkgård
11 324 NOK / enhet