VESTIL SCTAB-1000-2040-FP sakseløftebord, 20 x 40 tommer størrelse, 1000 Lb. Kapasitet, fotpumpe | CE3EVP

VESTIL SCTAB-1000-2040-FP sakseløftebord, 20 x 40 tommer, 1000 Lb. Kapasitet, fotpumpe

Vare: CE3EVP Modell: SCTAB-1000-2040-FP
28 778 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSakseløftbord
Batterier inkludertNei
Kapasitet1000 lbs.
FARGEBlå
RammematerialeStål
Høyde32 "
Lengde63.06 "
Senket høyde8"
MaterialeStål
BevegelseIkke-bærbar, fast
Antall hastigheter2
DriftstypeFotbetjent, pneumatisk
Plattform Lengde40 3 / 8 "
PlattformmaterialeStål
Plattformbredde20 3 / 8 "
StrømkildeHåndbok
Hevet høyde32 "
Shifting TechnologyAuto Shifter
Bredde20.5 "

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAntall pumper på høy innstillingKapasitetHøydeAntall pumper på lav innstillingAntall hastigheterDriftstypeFasePlattform LengdePris
VESTIL SCTAB-400 fotpumpe sakseløft, 400 Lb. Kapasitet, 17.5 x 27.5 tommer Størrelse | AG7YMV SCTAB-4008400 lbs.34.5 "161Fotbetjent, pneumatisk-27 5 / 8 "7 229 NOK
VESTIL SCTAB-800D fotpumpe sakseløft, 800 Lb. Kapasitet, 20 x 35.5 tommer Størrelse | AG7YMY SCTAB-800D12800 lbs.39.5 "392Fotbetjent, pneumatisk-35 1 / 2 "16 951 NOK
VESTIL SCTAB-1000-2040-AC sakseløftebord, 20 x 40 tommer Størrelse, 1000 Lb. Kapasitet, AC | CE3EVM SCTAB-1000-2040-AC-1000 lbs.32 "--Trykknapp, elektrisk340 3 / 8 "45 417 NOK
RFQ
VESTIL SCTAB-1000-2040-DC sakseløftebord, 20 x 40 tommer Størrelse, 1000 Lb. Kapasitet, 12 VDC | CE3EVN SCTAB-1000-2040-DC-1000 lbs.32 "--Trykknapp, elektriskIKKE RELEVANT40 3 / 8 "45 417 NOK
RFQ
VESTIL SCTAB-2000-2040-AC sakseløftebord, 20 x 40 tommer Størrelse, 2000 Lb. Kapasitet, AC | CE3EVQ SCTAB-2000-2040-AC-2000 lbs.32 "--Trykknapp, elektrisk340 3 / 8 "48 394 NOK
RFQ
VESTIL SCTAB-2000-2040-DC sakseløftebord, 20 x 40 tommer Størrelse, 2000 Lb. Kapasitet, 12 VDC | CE3EVR SCTAB-2000-2040-DC-2000 lbs.32 "--Trykknapp, elektriskIKKE RELEVANT40 3 / 8 "48 394 NOK
RFQ
VESTIL SCTAB-2000-2040-FP Sakseløftebord, 20 x 40 tommer størrelse, 2000 Lb. Kapasitet, fotpumpe | CE3EVT SCTAB-2000-2040-FP-2000 lbs.32 "-2Fotbetjent, pneumatisk-40 3 / 8 "32 128 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL SCTAB-1000-2040-FP sakseløftebord, 20 x 40 tommer, 1000 Lb. Kapasitet, fotpumpe
28 778 NOK / enhet