VESTIL SCTAB-400 fotpumpe sakseløft, 400 Lb. Kapasitet, 17.5 x 27.5 tommer Størrelse | AG7YMV

VESTIL SCTAB-400 fotpumpe sakseløft, 400 Lb. Kapasitet, 17.5 x 27.5 tommer Størrelse

På lager
Vare: AG7YMV Modell: SCTAB-400

Få tak i det Mai 20, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 229 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMobile saksheisebord
Batterier inkludertNei
Kapasitet400 lbs.
FARGEBlå
RammematerialeStål
Høyde34.5 "
Lengde34.56 "
Senket høyde8 1 / 2 "
MaterialeStål
MåleenheterHVER
BevegelseIkke-bærbar, fast
Antall pumper på høy innstilling8
Antall pumper på lav innstilling16
Antall hastigheter1
DriftstypeFotbetjent, pneumatisk
Plattform Lengde27 5 / 8 "
PlattformmaterialeStål
Plattformbredde17 3 / 4 "
StrømkildeHåndbok
Hevet høyde28 13 / 16 "
Bredde17.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 62.1
Skipets høyde (cm)87.63
Skipets lengde (cm)87.79
Skipets bredde (cm)45.09
HS kode8428900290
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellAntall pumper på høy innstillingKapasitetHøydeAntall pumper på lav innstillingAntall hastigheterDriftstypeFasePlattform LengdePris
VESTIL SCTAB-800D fotpumpe sakseløft, 800 Lb. Kapasitet, 20 x 35.5 tommer Størrelse | AG7YMY SCTAB-800D12800 lbs.39.5 "392Fotbetjent, pneumatisk-35 1 / 2 "16 951 NOK
VESTIL SCTAB-1000-2040-AC sakseløftebord, 20 x 40 tommer Størrelse, 1000 Lb. Kapasitet, AC | CE3EVM SCTAB-1000-2040-AC-1000 lbs.32 "--Trykknapp, elektrisk340 3 / 8 "45 417 NOK
RFQ
VESTIL SCTAB-1000-2040-DC sakseløftebord, 20 x 40 tommer Størrelse, 1000 Lb. Kapasitet, 12 VDC | CE3EVN SCTAB-1000-2040-DC-1000 lbs.32 "--Trykknapp, elektriskIKKE RELEVANT40 3 / 8 "45 417 NOK
RFQ
VESTIL SCTAB-1000-2040-FP sakseløftebord, 20 x 40 tommer størrelse, 1000 Lb. Kapasitet, fotpumpe | CE3EVP SCTAB-1000-2040-FP-1000 lbs.32 "-2Fotbetjent, pneumatisk-40 3 / 8 "28 778 NOK
RFQ
VESTIL SCTAB-2000-2040-AC sakseløftebord, 20 x 40 tommer Størrelse, 2000 Lb. Kapasitet, AC | CE3EVQ SCTAB-2000-2040-AC-2000 lbs.32 "--Trykknapp, elektrisk340 3 / 8 "48 394 NOK
RFQ
VESTIL SCTAB-2000-2040-DC sakseløftebord, 20 x 40 tommer Størrelse, 2000 Lb. Kapasitet, 12 VDC | CE3EVR SCTAB-2000-2040-DC-2000 lbs.32 "--Trykknapp, elektriskIKKE RELEVANT40 3 / 8 "48 394 NOK
RFQ
VESTIL SCTAB-2000-2040-FP Sakseløftebord, 20 x 40 tommer størrelse, 2000 Lb. Kapasitet, fotpumpe | CE3EVT SCTAB-2000-2040-FP-2000 lbs.32 "-2Fotbetjent, pneumatisk-40 3 / 8 "32 128 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL SCTAB-400 fotpumpe sakseløft, 400 Lb. Kapasitet, 17.5 x 27.5 tommer Størrelse
7 229 NOK / enhet