Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VESTIL SBS-1012 reflekterende fartsbump-skilt, 11.75 tommer x 9.75 tommer Størrelse | AG7YKC

VESTIL SBS-1012 reflekterende fartsbump, 11.75 tommer x 9.75 tommer størrelse

På lager
Vare: AG7YKC Modell: SBS-1012
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
349NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpeed ​​Bump-tilbehør
tosidigNei
Høyde9 3 / 4 "
Lengde1 / 8 "
MagneticNei
MaterialeAluminum
MåleenheterHVER
FotoluminescerendeJa
PlasseringsstilWall
StolpemontertNei
ReflekterendeJa
Formrektangel
UV-bestandigJa
VanntettJa
Bredde11 3 / 4 "
Fungerer medSB-48, SBA-48, SBG-48, SBD-48, SBDA-48, SBDG-48, SB-36, SBA-36, SBG-36, SB-72, SBA-72, SBG-72, SBD- 72, SBDA-72, SBDG-72, SB-108, SBA-108, SBG-108

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9
Skipets høyde (cm)24.77
Skipets lengde (cm)0.32
Skipets bredde (cm)29.85
HS kode8310000000
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL SBS-1012 reflekterende fartsbump, 11.75 tommer x 9.75 tommer størrelse
349NOK / enhet