VESTIL SBM-20-6 Økonomi-sprederbjelke, 2000 Lb. Kapasitet, 72 tommer størrelse

Vare: AG7YJB Modell: SBM-20-6
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

8 991 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJusterbar løftebjelke
VedleggstypeKjede Hoist
Kausjonshøyde5"
Kausjonstykkelse3 / 4 "
Kausjonsbredde3"
Kapasitet2,000 lbs.
FARGEBlå
Takhøyde14 "
Høyde16 1 / 4 "
InkludererInkluderer (2) 1/2 tonn. Svingbare kroker, spreder justeres 45" til 69"
Lengde72 "
Lastekapasitet2000 lbs.
MaterialeStål
Maks. Spre69 "
MåleenheterHVER
Min. Spre45 "
Antall svingkroker2
Svingbar krokkapasitet1/2 tonn.
Brukbar kausjonsbredde3"
Bredde3.94 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 46.35
Skipets høyde (cm)31.75
Skipets lengde (cm)182.88
Skipets bredde (cm)10
HS kode8431491090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddeTakhøydeHøydeInkludererSakLengdeLastekapasitetSvingbar krokkapasitetPris
VESTIL SBM-10-10 Økonomispredningsbjelke, 1000 Lb. Kapasitet, 120 tommer Størrelse | AG7YHQ SBM-10-10-14 "--Fartsdump---11 524 NOK
RFQ
VESTIL SBM-10-12 Økonomispredningsbjelke, 1000 Lb. Kapasitet, 144 tommer Størrelse | AG7YHR SBM-10-123.94 "14 "16 1 / 4 "Inkluderer (2) 1/2 tonn. Svingbare kroker, spreder justeres 117" til 141"Justerbar løftebjelke144 "1000 lbs.1/2 tonn.15 663 NOK
RFQ
VESTIL SBM-10-3 Economy Spreader Beam, 1000 Lb. Kapasitet, 36 tommer Størrelse | AG7YHT SBM-10-33.56 "14 "16 1 / 4 "Inkluderer (2) 1/2 tonn. Svingbare kroker, spreder justeres 21" til 33"Justerbar løftebjelke36 "1000 lbs.1/2 tonn.7 944 NOK
VESTIL SBM-10-4 Economy Sprederbjelke, 1000 Lb. Kapasitet, 48 tommer Størrelse | AG7YHU SBM-10-43.56 "14 "16 1 / 4 "Inkluderer (2) 1/2 tonn. Svingbare kroker, spreder justeres 33" til 45"Justerbar løftebjelke48 "1000 lbs.1/2 tonn.8 304 NOK
VESTIL SBM-10-6 Economy Sprederbjelke, 1000 Lb. Kapasitet, 72 tommer Størrelse | AG7YHV SBM-10-63.56 "14 "16 1 / 4 "Inkluderer (2) 1/2 tonn. Svingbare kroker, spreder justeres 45" til 69"Justerbar løftebjelke72 "1000 lbs.1/2 tonn.8 489 NOK
RFQ
VESTIL SBM-10-8 Economy Sprederbjelke, 1000 Lb. Kapasitet, 96 tommer Størrelse | AG7YHW SBM-10-83.56 "14 "16 1 / 4 "Inkluderer (2) 1/2 tonn. Svingbare kroker, spreder justeres 69" til 93"Justerbar løftebjelke96 "1000 lbs.1/2 tonn.10 451 NOK
RFQ
VESTIL SBM-20-10 Økonomispredningsbjelke, 2000 Lb. Kapasitet, 120 tommer Størrelse | AG7YHX SBM-20-104 1 / 4 "15 "17 1 / 4 "Inkluderer (2) 1/2 tonn. Svingbare kroker, spreder justeres 93" til 117"Justerbar løftebjelke120 "2000 lbs.1/2 tonn.13 214 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL SBM-20-6 Økonomi-sprederbjelke, 2000 Lb. Kapasitet, 72 tommer størrelse
8 991 NOK / enhet