VESTIL RR-75-50 Mekanisk trekkkjede, 50000 7 Lb. Kapasitet, 5 x XNUMX fot størrelse

Vare: CE3EUG Modell: RR-75-50
127 386 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMekanisk Dockleveler
Støtfangerhøyde16.25 "
Støtfangerprojeksjon4.5 "
Støtfanger tykkelse4.5 "
Støtfangerbredde10 "
FARGEBrun, Gul
Dekk L x B3 / 8 "
Dekkstrykk55000 psi
Dekkstørrelse3 / 8 "
Høyde24 "
InkludererInstallasjon av maskinvare
Installasjon MetodeInstallasjon av grop
Lengde50 "
Leppelengde16 "
Leppeprojeksjon16 "
Leppetykkelse3 / 4 "
Lastekapasitet50000 lbs.
MaterialeStål
Maks. Service over kai12 "
Maks. Service under kai12 "
DriftsmodusTrekkkjededrift/mekanisk
Total lengde5.33 ft.
Pad høyde16.25 "
Pad Bredde10 "
Plattform Lengde64 "
Plattform Lengde3/8" , 64"
PlattformmaterialeStål
Plattformtykkelse0.38 "
Plattformbredde3/8" , 84"
Plattformbredde84 "
Serviceområde over kaien12 "
Serviceområde under kai12 "
Strukturelt stålstøtte6"
Bredde86 "

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddeHøydeLengdeLeppetykkelseLastekapasitetPlattform LengdePlattformtykkelsePlattformbreddePris
VESTIL RR-610-20 Trekkjede Mekanisk Dockleveller 20000 Lb. Kapasitet 6 x 10 fot Størrelse | AG7YBW RR-610-2074 "24 "110 "1 / 2 "20000 lbs.1/4" , 124"0.25 "1/4" , 72"123 563 NOK
RFQ
VESTIL RR-610-25 Trekkjede Mekanisk Dockleveller 25000 Lb. Kapasitet 6 x 10 fot Størrelse | AG7YBX RR-610-2574 "24 "110 "1 / 2 "25000 lbs.1/4" , 124"0.25 "1/4" , 72"125 755 NOK
RFQ
VESTIL RR-65-20 Trekkjede Mekanisk Dockleveller 20000 Lb. Kapasitet 6 x 5 fot Størrelse | AG7YBY RR-65-2074 "24 "50 "1 / 2 "20000 lbs.1/4" , 64"0.25 "1/4" , 72"79 107 NOK
RFQ
VESTIL RR-66-20 Trekkjede Mekanisk Dockleveller 20000 Lb. Kapasitet 6 x 6 fot Størrelse | AG7YBZ RR-66-2074 "24 "62 "1 / 2 "20000 lbs.1/4" , 76"0.25 "1/4" , 72"87 066 NOK
RFQ
VESTIL RR-68-20 Trekkjede Mekanisk Dockleveller 20000 Lb. Kapasitet 6 x 8 fot Størrelse | AG7YCA 32Z844 RR-68-2074 "24 "86 "1 / 2 "20000 lbs.1/4" , 100"0.25 "1/4" , 72"98 450 NOK
RFQ
VESTIL RR-710-20 Trekkjede Mekanisk Dockleveller 20000 Lb. Kapasitet 7 x 10 fot Størrelse | AG7YCB RR-710-2086 "24 "110 "1 / 2 "20000 lbs.1/4" , 124"0.25 "1/4" , 84"131 755 NOK
RFQ
VESTIL RR-75-20 Trekkjede Mekanisk Dockleveller 7 x 5 fot Størrelse 20000 Lb. Kapasitet | AG7YCC RR-75-2084 "23.5 "64 "1 / 2 "20000 lbs.1/4" , 64"0.25 "1/4" , 84"87 354 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL RR-75-50 Mekanisk trekkkjede, 50000 7 Lb. Kapasitet, 5 x XNUMX fot størrelse
127 386 NOK / enhet