VESTIL RR-seriens mekaniske lastebrygger


filtre
Støtfangerhøyde: 16.25 " , støtfangerprojeksjon: 4.5 " , Støtfangertykkelse: 4.5 " , Støtfangerbredde: 10 " , Farge: Brun, Gul , Dekktrykk: 55000 psi Inkluderer: Installasjon av maskinvare , Installasjonsmetode: Installasjon av grop , Leppeprojeksjon: 16 " , Materiale: Stål , Platetrykk: 55000 psi , Tjenesteområde: -/+12" , Tjenesteområde over dokken: 12 " , Tjenesteområde under dokken: 12 " , Strukturelt stålstøtte: 6"
StilModellBreddeHøydeLengdeLeppetykkelseLastekapasitetPlattform LengdePlattformtykkelsePlattformbreddePris (eks. mva)
A
RR-68-40
72 "23.5 "100 "5 / 8 "40000 lbs.1/4" , 100"0.25 "1/4" , 72"112 667 NOK
RFQ
B
RR-610-35
72 "23.5 "124 "-35000 lbs.1/4" , 124"0.25 "1/4" , 72"140 331 NOK
RFQ
C
RR-68-45
72 "23.5 "100 "3 / 4 "45000 lbs.100" , 3/8"0.38 "3/8" , 72"116 146 NOK
RFQ
D
RR-68-35
72 "23.5 "100 "5 / 8 "35000 lbs.1/4" , 100"0.25 "1/4" , 72"109 991 NOK
RFQ
E
RR-66-40
72 "23.5 "76 "5 / 8 "40000 lbs.1/4" , 76"0.25 "1/4" , 72"105 610 NOK
RFQ
F
RR-66-35
72 "23.5 "76 "5 / 8 "35000 lbs.1/4" , 76"0.25 "1/4" , 72"98 034 NOK
RFQ
G
RR-610-45
72 "23.5 "124 "3 / 4 "45000 lbs.124" , 3/8"0.38 "3/8" , 72"146 630 NOK
RFQ
H
RR-65-35
72 "23.5 "64 "5 / 8 "35000 lbs.1/4" , 64"0.25 "1/4" , 72"86 279 NOK
RFQ
I
RR-65-40
72 "23.5 "64 "5 / 8 "40000 lbs.1/4" , 64"0.25 "1/4" , 72"92 307 NOK
RFQ
J
RR-65-45
72 "23.5 "64 "3 / 4 "45000 lbs.3/8" , 64"0.38 "3/8" , 72"96 675 NOK
RFQ
K
RR-66-45
72 "23.5 "76 "3 / 4 "45000 lbs.3/8" , 76"0.38 "3/8" , 72"111 135 NOK
RFQ
L
RR-65-25
74 "24 "50 "1 / 2 "25000 lbs.1/4" , 64"0.25 "1/4" , 72"81 568 NOK
RFQ
M
RR-68-20
74 "24 "86 "1 / 2 "20000 lbs.1/4" , 100"0.25 "1/4" , 72"98 450 NOK
RFQ
N
RR-610-40
74 "24 "110 "5 / 8 "40000 lbs.1 / 4 "-1 / 4 "144 224 NOK
RFQ
O
RR-65-20
74 "24 "50 "1 / 2 "20000 lbs.1/4" , 64"0.25 "1/4" , 72"79 107 NOK
RFQ
P
RR-66-25
74 "24 "62 "1 / 2 "25000 lbs.1/4" , 76"0.25 "1/4" , 72"90 690 NOK
RFQ
Q
RR-68-30
74 "24 "86 "5 / 8 "30000 lbs.1/4" , 100"0.25 "1/4" , 72"106 799 NOK
RFQ
R
RR-68-25
74 "24 "86 "1 / 2 "25000 lbs.1/4" , 100"0.25 "1/4" , 72"102 717 NOK
RFQ
S
RR-610-50
74 "24 "110 "3 / 4 "50000 lbs.124" , 3/8"0.38 "3/8" , 72"148 893 NOK
RFQ
T
RR-68-50
74 "24 "86 "3 / 4 "50000 lbs.100" , 3/8"0.38 "3/8" , 72"118 495 NOK
RFQ
U
RR-610-25
74 "24 "110 "1 / 2 "25000 lbs.1/4" , 124"0.25 "1/4" , 72"125 755 NOK
V
RR-66-20
74 "24 "62 "1 / 2 "20000 lbs.1/4" , 76"0.25 "1/4" , 72"87 066 NOK
RFQ
W
RR-610-20
74 "24 "110 "1 / 2 "20000 lbs.1/4" , 124"0.25 "1/4" , 72"123 563 NOK
X
RR-66-50
74 "24 "62 "3 / 4 "50000 lbs.3/8" , 76"0.38 "3/8" , 72"117 565 NOK
RFQ
Y
RR-66-30
74 "24 "62 "5 / 8 "30000 lbs.1/4" , 76"0.25 "1/4" , 72"94 026 NOK
RFQ
Z
RR-65-50
74 "24 "50 "3 / 4 "50000 lbs.3/8" , 64"0.38 "3/8" , 72"104 765 NOK
RFQ
A1
RR-610-30
74 "24 "110 "5 / 8 "30000 lbs.1/4" , 124"0.25 "1/4" , 72"133 630 NOK
RFQ
B1
RR-65-30
74 "24 "50 "5 / 8 "30000 lbs.1/4" , 64"0.25 "1/4" , 72"83 044 NOK
RFQ
C1
RR-78-45
84 "23.5 "100 "3 / 4 "45000 lbs.100" , 3/8"0.38 "3/8" , 84"126 213 NOK
RFQ
D1
RR-75-35
84 "23.5 "64 "5 / 8 "35000 lbs.1/4" , 64"0.25 "1/4" , 84"108 702 NOK
RFQ
E1
RR-76-45
84 "23.5 "76 "3 / 4 "45000 lbs.3/8" , 76"0.38 "3/8" , 84"122 647 NOK
RFQ
F1
RR-76-35
84 "23.5 "76 "5 / 8 "35000 lbs.1/4" , 76"0.25 "1/4" , 84"114 402 NOK
RFQ
G1
RR-78-35
84 "23.5 "100 "5 / 8 "35000 lbs.1/4" , 100"0.25 "1/4" , 84"114 643 NOK
RFQ
H1
RR-75-45
84 "23.5 "64 "3 / 4 "45000 lbs.3/8" , 64"0.38 "3/8" , 84"120 715 NOK
RFQ
I1
RR-75-20
84 "23.5 "64 "1 / 2 "20000 lbs.1/4" , 64"0.25 "1/4" , 84"87 354 NOK
J1
RR-75-25
84 "23.5 "64 "1 / 2 "25000 lbs.1/4" , 64"0.25 "1/4" , 84"90 833 NOK
RFQ
K1
RR-710-45
84 "23.5 "124 "3 / 4 "45000 lbs.124" , 3/8"0.38 "3/8" , 84"155 937 NOK
RFQ
L1
RR-710-35
84 "23.5 "124 "5 / 8 "35000 lbs.1/4" , 124"0.25 "1/4" , 84"147 233 NOK
RFQ
M1
RR-710-30
84 "23.5 "124 "5 / 8 "30000 lbs.1/4" , 124"0.25 "1/4" , 84"140 187 NOK
RFQ
N1
RR-710-25
84 "23.5 "124 "1 / 2 "25000 lbs.1/4" , 124"0.25 "1/4" , 84"127 788 NOK
RFQ
O1
RR-78-20
86 "24 "86 "1 / 2 "20000 lbs.1/4" , 100"0.25 "1/4" , 84"103 833 NOK
P1
RR-78-50
86 "24 "86 "3 / 4 "50000 lbs.100" , 3/8"0.38 "3/8" , 84"132 255 NOK
RFQ
Q1
RR-78-40
86 "24 "86 "5 / 8 "40000 lbs.1/4" , 100"0.25 "1/4" , 84"121 545 NOK
RFQ
R1
RR-76-20
86 "24 "62 "1 / 2 "20000 lbs.1/4" , 76"0.25 "1/4" , 84"91 849 NOK
RFQ
S1
RR-710-20
86 "24 "110 "1 / 2 "20000 lbs.1/4" , 124"0.25 "1/4" , 84"131 755 NOK
RFQ
T1
RR-78-30
86 "24 "110 "5 / 8 "30000 lbs.1/4" , 100"0.25 "1/4" , 84"107 599 NOK
RFQ
U1
RR-78-25
86 "24 "86 "1 / 2 "25000 lbs.1/4" , 100"0.25 "1/4" , 84"105 953 NOK
RFQ
V1
RR-76-50
86 "24 "62 "3 / 4 "50000 lbs.3/8" , 76"0.38 "3/8" , 84"132 284 NOK
RFQ
W1
RR-76-40
86 "24 "62 "5 / 8 "40000 lbs.1/4" , 76"0.25 "1/4" , 84"116 992 NOK
RFQ
X1
RR-76-30
86 "24 "62 "5 / 8 "30000 lbs.1/4" , 76"0.25 "1/4" , 84"106 182 NOK
RFQ
Y1
RR-710-50
86 "24 "110 "3 / 4 "50000 lbs.124" , 3/8"0.38 "3/8" , 84"161 536 NOK
RFQ
Z1
RR-710-40
86 "24 "110 "5 / 8 "40000 lbs.1/4" , 124"0.25 "1/4" , 84"151 241 NOK
RFQ
A2
RR-75-30
86 "24 "50 "5 / 8 "30000 lbs.1/4" , 64"0.25 "1/4" , 84"102 188 NOK
RFQ
B2
RR-75-40
86 "24 "50 "5 / 8 "40000 lbs.1/4" , 64"0.25 "1/4" , 84"115 646 NOK
RFQ
C2
RR-75-50
86 "24 "50 "3 / 4 "50000 lbs.3/8" , 64"0.38 "3/8" , 84"127 386 NOK
RFQ
D2
RR-76-25
86 "24 "62 "1 / 2 "25000 lbs.1/4" , 76"0.25 "1/4" , 84"95 916 NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?