VESTIL PST-2464-1-58-115-1 sakseløftebord, kraftig, bærbart, 1000 Lb. Kapasitet, 24 x 64 tommer Størrelse | CE3ENT

VESTIL PST-2464-1-58-115-1 sakseløftebord, kraftig, bærbart, 1000 Lb. Kapasitet, 24 x 64 tommer størrelse

Vare: CE3ENT Model: PST-2464-1-58-115-1
110 707 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSakseløftbord
Batterier inkludertNei
Kapasitet1000 lbs.
Caster Dia.8"
Caster materialeGlassfylt nylon
FARGEBlå
Kontroll anheng ledningslengde8 ft.
RammematerialeStål
Bakkeklaring2 3 / 4 "
Høyde58 "
Lengde96 "
Løftehastighet23 sek./ft.
Løftehøyde Maks.48 "
Senket høyde10 "
MaterialeStål
Maks. Høyde48 "
Motor HP1 1/2 hk
BevegelseBærbar
nr. Caster4
Antall hjul4
DriftstypeTrykknapp, elektrisk
OverbelastningsbeskyttelseJa
Fase1
Plattform Lengde64 3 / 8 "
PlattformmaterialeStål
Plattformbredde24 3 / 8 "
StrømkildeElektrisk med ledning
Hevet høyde58 "
Spenning115V AC
Bredde33 "

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeBatterier inkludertKapasitetLøftehastighetMaks. HøydeMotor HPFasePlattform LengdePris
VESTIL PST-1-46 Heavy Duty bærbart sakseløftebord, 1000 Lb. Kapasitet, 46 tommers størrelse, stål | AG7XQH PST-1-46100.5 "Ja1000 lbs.9 sek./ft.36 "1 / 2 hkIKKE RELEVANT72 "78 978 NOK
RFQ
VESTIL PST-1-58 Heavy Duty bærbart sakseløftebord, 1000 Lb. Kapasitet, 58 tommer størrelse, stål | AG7XQJ PST-1-58118.5 "Ja1000 lbs.14 sek./ft.48 "1 / 2 hkIKKE RELEVANT90 "105 938 NOK
RFQ
VESTIL PST-2448-1-46 Heavy Duty bærbart sakseløftebord, 1000 Lb. Kapasitet, 24 tommer x 48 tommer størrelse, stål | AG7XQK PST-2448-1-4679.06 "Ja1000 lbs.9 sek./ft.36 "1 / 2 hkIKKE RELEVANT48 3 / 8 "82 542 NOK
RFQ
VESTIL PST-2448-2-46 Heavy Duty bærbart sakseløftebord, 2000 Lb. Kapasitet, 24 tommer x 48 tommer størrelse, stål | AG7XXL PST-2448-2-4673.75 "Ja2000 lbs.14 sek./ft.36 "1 / 2 hkIKKE RELEVANT48 3 / 8 "84 133 NOK
RFQ
VESTIL PST-2448-3-46 Heavy Duty bærbart sakseløftebord, 3000 Lb. Kapasitet, 24 tommer x 48 tommer størrelse, stål | AG7XQM PST-2448-3-4675.5 "Ja3000 lbs.20 sek./ft.36 "1 / 2 hkIKKE RELEVANT48 3 / 8 "107 341 NOK
RFQ
VESTIL PST-2-46 Heavy Duty bærbart sakseløftebord, 2000 Lb. Kapasitet, 46 tommers størrelse, stål | AG7XQN PST-2-46100.5 "Ja2000 lbs.14 sek./ft.36 "1 / 2 hkIKKE RELEVANT72 "84 133 NOK
RFQ
VESTIL PST-2464-1-58 Heavy Duty bærbart sakseløftebord, 1000 Lb. Kapasitet, 24 tommer x 64 tommer størrelse, stål | AG7XQP PST-2464-1-5895.06 "Ja1000 lbs.14 sek./ft.48 "1 / 2 hkIKKE RELEVANT64 3 / 8 "110 707 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL PST-2464-1-58-115-1 sakseløftebord, kraftig, bærbart, 1000 Lb. Kapasitet, 24 x 64 tommer størrelse
110 707 NOK / enhet