VESTIL PST-2464-1-58 Heavy Duty bærbart sakseløftebord, 1000 Lb. Kapasitet, 24 tommer x 64 tommer størrelse, stål | AG7XQP

VESTIL PST-2464-1-58 Heavy Duty bærbart sakseløftebord, 1000 Lb. Kapasitet, 24 tommer x 64 tommer størrelse, stål

Vare: AG7XQP Modell: PST-2464-1-58
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

110 707 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSakseløftbord
Batterier inkludertJa
batteri~~POS=TRUNC11
Kapasitet1000 lbs.
Caster Dia.8"
Caster materialeGlassfylt nylon
Type hjul(2) Svingbar, (2) Stiv
Hjulbredde2"
FARGEBlå
Kontroll anheng ledningslengde8 ft.
RammematerialeStål
Bakkeklaring2 3 / 4 "
Høyde58 "
InkludererMontering av maskinvare
Lengde95.06 "
Løftehastighet14 sek./ft.
Løftehøyde Maks.48 "
Senket høyde10 "
MaterialeStål
Maks. Høyde48 "
MåleenheterHVER
Motor HP1 / 2 hk
BevegelseBærbar
nr. Caster4
Antall hjul4
DriftstypeTrykknapp, elektrisk
OverbelastningsbeskyttelseJa
FaseIKKE RELEVANT
Plattform Lengde64 3 / 8 "
PlattformmaterialeStål
Plattformbredde24 3 / 8 "
StrømkildeElektrisk trådløs
Hevet høyde58 "
Reisetid14 sek.
Spenning12V DC
Volt / fase12V DC
Bredde33 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 469.8
Skipets høyde (cm)147.32
Skipets lengde (cm)233.68
Skipets bredde (cm)82.55
HS kode8428900290
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeBatterier inkludertKapasitetLøftehastighetMaks. HøydeMotor HPFasePlattform LengdePris
VESTIL PST-1-46 Heavy Duty bærbart sakseløftebord, 1000 Lb. Kapasitet, 46 tommers størrelse, stål | AG7XQH PST-1-46100.5 "Ja1000 lbs.9 sek./ft.36 "1 / 2 hkIKKE RELEVANT72 "78 978 NOK
RFQ
VESTIL PST-1-58 Heavy Duty bærbart sakseløftebord, 1000 Lb. Kapasitet, 58 tommer størrelse, stål | AG7XQJ PST-1-58118.5 "Ja1000 lbs.14 sek./ft.48 "1 / 2 hkIKKE RELEVANT90 "105 938 NOK
RFQ
VESTIL PST-2448-1-46 Heavy Duty bærbart sakseløftebord, 1000 Lb. Kapasitet, 24 tommer x 48 tommer størrelse, stål | AG7XQK PST-2448-1-4679.06 "Ja1000 lbs.9 sek./ft.36 "1 / 2 hkIKKE RELEVANT48 3 / 8 "82 542 NOK
RFQ
VESTIL PST-2448-2-46 Heavy Duty bærbart sakseløftebord, 2000 Lb. Kapasitet, 24 tommer x 48 tommer størrelse, stål | AG7XXL PST-2448-2-4673.75 "Ja2000 lbs.14 sek./ft.36 "1 / 2 hkIKKE RELEVANT48 3 / 8 "84 133 NOK
RFQ
VESTIL PST-2448-3-46 Heavy Duty bærbart sakseløftebord, 3000 Lb. Kapasitet, 24 tommer x 48 tommer størrelse, stål | AG7XQM PST-2448-3-4675.5 "Ja3000 lbs.20 sek./ft.36 "1 / 2 hkIKKE RELEVANT48 3 / 8 "107 341 NOK
RFQ
VESTIL PST-2-46 Heavy Duty bærbart sakseløftebord, 2000 Lb. Kapasitet, 46 tommers størrelse, stål | AG7XQN PST-2-46100.5 "Ja2000 lbs.14 sek./ft.36 "1 / 2 hkIKKE RELEVANT72 "84 133 NOK
RFQ
VESTIL PST-2464-2-58 Heavy Duty bærbart sakseløftebord, 2000 Lb. Kapasitet, 24 tommer x 64 tommer størrelse, stål | AG7XQQ PST-2464-2-5891 "Ja2000 lbs.20 sek./ft.48 "1 / 2 hkIKKE RELEVANT64 3 / 8 "112 139 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL PST-2464-1-58 Heavy Duty bærbart sakseløftebord, 1000 Lb. Kapasitet, 24 tommer x 64 tommer størrelse, stål
110 707 NOK / enhet