VESTIL POS-3636-EH Elektrisk/hydraulisk Posi-Krankplattform, Ergonomisk, 36 x 36 tommer Størrelse | CE3EMR

VESTIL POS-3636-EH Elektrisk/hydraulisk Posi-Krankplattform, Ergonomisk, 36 x 36 tommers størrelse

Vare: CE3EMR Modell: POS-3636-EH
38 614 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlattform
Batterier inkludertNei
Kapasitet500 lbs.
FARGEBlå
Dekkløft1/8" per 1 omdreining av sveiv
Dekkhevinger per 1 revolusjon av sveiv1 / 8 "
RammematerialeStål
Høyde42.63 "
Lengde36.25 "
Senket høyde3"
Senket totalhøyde49 5 / 8 "
MaterialeStål
Maks. Høyde19 "
Min. Høyde3"
DriftstypeElektrisk, hydraulisk
Plattform Lengde31 "
Plattformbredde31 "
StrømkildeElektrisk med ledning
Hevet høyde58 5 / 8 "
Bredde37.19 "

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddeHøydeSakLengdeDriftstypePlattform LengdePlattformbreddeStrømkildePris
VESTIL POS-3636 Ergonomisk Posi-crank-plattform, 36 tommer x 36 tommer størrelse | AG7XKT POS-363636 "65.63 "Arbeidsplattform36 "Hånd sveiv36 "36 "Håndbok20 159 NOK
VESTIL POS-3636-MAT Ergonomisk Posi-crank-plattform, med matte 36 tommer x 36 tommer Størrelse | AG7XKU POS-3636-MAT36 "65.63 "Arbeidsplattform36 "Hånd sveiv36 "36 "Håndbok21 375 NOK
VESTIL POS-3648 Ergonomisk Posi-crank-plattform, 36 tommer x 48 tommer Størrelse | AG7XKV POS-364836 "65.63 "Arbeidsplattform48 "Hånd sveiv48 "36 "Håndbok20 316 NOK
VESTIL POS-3648-MAT Ergo Posi-krankplattform, med matte 36 tommer x 48 tommer Størrelse | AG7XKW POS-3648-MAT36 "65.63 "Arbeidsplattform48 "Hånd sveiv48 "36 "Håndbok23 982 NOK
VESTIL POS-3672 Ergonomisk Posi-crank-plattform, 36 tommer x 72 tommer størrelse | AG7XKX POS-367236 "65.63 "Arbeidsplattform72 "Hånd sveiv72 "36 "Håndbok22 650 NOK
VESTIL POS-3672-MAT Ergonomisk Posi-crank-plattform, med matte 36 tommer x 72 tommer Størrelse | AG7XKY POS-3672-MAT36 "65.63 "Arbeidsplattform72 "Hånd sveiv72 "36 "Håndbok27 532 NOK
VESTIL POS-3636-EH-MAT Elektrisk/hydraulisk Posi-Crank-plattform, ergonomisk, med matte, 36 x 36 tommer Størrelse | CE3EMT POS-3636-EH-MAT37.19 "42.63 "Plattform36.25 "Elektrisk, hydraulisk31 "31 "Elektrisk med ledning41 635 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL POS-3636-EH Elektrisk/hydraulisk Posi-Krankplattform, Ergonomisk, 36 x 36 tommers størrelse
38 614 NOK / enhet