Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VESTIL PN-ST-1 pneumatisk polyesterremforsegling, 100 PSI maksimum, sølv | AG7XKG

VESTIL PN-ST-1 pneumatisk polyesterremforsegling, 100 PSI maksimum, sølv

På lager
Vare: AG7XKG Modell: PN-ST-1
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
28 449 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPneumatisk båndforsegling
FARGESølv
Kompatibel stroppstørrelse3 / 4 "
Kompatibelt stroppematerialepolypropylen
kompatibel medPN-58-16X6-GN
Dybde10.9375 "
Høyde6.81 "
Lengde10.937 "
MaterialeStål
Maks. Lufttrykk100 psi
Maks. Kompatibel tykkelse0.04 "
Maks. Stropphøyde0.04 "
Maks. Stroppbredde3 / 4 "
MåleenheterHVER
Min. Lufttrykk72 psi
Min. Kompatibel tykkelse0.02 "
Min. Stropphøyde0.02 "
Min. Stroppbredde5 / 8 "
Total lengde10.9375 "
Samlet bredde5.8125 "
StrømkildePneumatisk
Anbefalt slangestørrelse ID0.25 "
Sveiset varmetrykktid2 til 5 sek.
Bredde5.81 "
Fungerer medPN-58-16X6-GN

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.95
Skipets høyde (cm)17.3
Skipets lengde (cm)27.78
Skipets bredde (cm)14.76
HS kode8205598000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL PN-ST-1 pneumatisk polyesterremforsegling, 100 PSI maksimum, sølv
28 449 NOK / enhet