VESTIL PLPS-4840-9L Pall/Skid, rackbar med solid topp, 39 x 46-7/8 x 5-1/2 tommer størrelse, blå, polyetylen | AG7XFH

VESTIL PLPS-4840-9L Pall/sklir, rackbar med solid topp, 39 x 46-7/8 x 5-1/2 tomme, blå, polyetylen

På lager
Vare: AG7XFH Modell: PLPS-4840-9L

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 555 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPall
FARGEBlå
Dynamisk lastekapasitet2200 lbs.
Gaffelhøyde3-1 / 2 "
Gaffelåpningshøyde3 1 / 2 "
Gaffelåpningsbredde12 1/16", 12 7/8"
Gaffelbredde12-1 / 16 "
Høyde5 1 / 2 "
Lengde39 "
Lastekapasitet8800 lbs.
MaterialeHDPE
Rackbar kapasitet1760 lbs.
Statisk lastekapasitet8800 lbs.
Bredde46.88 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 15.3
Skipets høyde (cm)13.97
Skipets lengde (cm)99.06
Skipets bredde (cm)119.06
HS kode3923900080
OpprinnelseslandCN

Standarder og godkjenninger:

  • OSHA

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hva er konstruksjonsmaterialet til denne PLPS-4840-9L hygieniske blå plastpallen?

A. Denne pallen er laget av ny høydensitetspolyetylen (HDPE) for lang levetid.

Q. Hva er lastekapasiteten til denne Vestil PLPS-4840-9L hygieniske blå plastpallen?

A. Denne plastpallen har en jevn gulvkapasitet (statisk) på 8800 lb, en enhetlig gaffelkapasitet på 2200 lb og en ikke-støttet pallereolkapasitet på 1760 lb.

Sp. Er denne pallen PBDE fri?

A. Ja, denne plastpallen er fri for PBDE (polybromerte difenyletere).

Produktvarianter

ProduktModellLastekapasitetFARGEDynamisk lastekapasitetBreddeGulvkapasitetGaffelåpningshøydeGaffelåpningsbreddeHøydePris
VESTIL PLPB-4840 Pall/Skid, 8800 Lb. Kapasitet, 39-1/8 x 46-7/8 x 6 tommer størrelse, svart, polyetylen | AG7XFB PLPB-4840-Svart2200 lbs.46 7 / 8 "8800 lbs.3 1 / 2 "9 13 / 16 "6"4 132 NOK
VESTIL PLPR-4840 Pall/skli, solid topp stablebar, 39 x 47-1/4 x 5-3/4 tommer størrelse, grå, polyetylen | AG7XFE PLPR-4840-Grå3960 lbs.47 1 / 4 "4400 lbs.3 1 / 2 "8 3 / 4 "6"4 250 NOK
VESTIL PLPR-4840-ST Pall/skli, solid topp stablebar, 39-1/4 x 47-1/4 x 6 tommer størrelse, blå, polyetylen | AG7XFF PLPR-4840-ST-Blå3300 lbs.47 1 / 8 "13200 lbs.3 5 / 16 "10 13 / 16 "6 1 / 2 "3 603 NOK
VESTIL PLPS-4848 Pall/sklir, toppstativ, 47-1/2 x 47-1/2 x 5-1/2 tommer størrelse, grå, polyetylen | AG7XFJ PLPS-484813000 lbs.Grå3300 lbs.47 1 / 2 "-4"14 "5 1 / 2 "3 663 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL PLPS-4840-9L Pall/sklir, rackbar med solid topp, 39 x 46-7/8 x 5-1/2 tomme, blå, polyetylen
3 555 NOK / enhet