VESTIL PLPS-4848 Pall/sklir, toppstativ, 47-1/2 x 47-1/2 x 5-1/2 tommer størrelse, grå, polyetylen | AG7XFJ

VESTIL PLPS-4848 Pall/sklir, kan hylles øverst, 47-1/2 x 47-1/2 x 5-1/2 tommers størrelse, grå, polyetylen

På lager
Vare: AG7XFJ Modell: PLPS-4848

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 663 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPall
FARGEGrå
Dynamisk lastekapasitet3300 lbs.
Gaffelåpningshøyde4"
Gaffelåpningsbredde14 "
Høyde5 1 / 2 "
Lengde47 1 / 2 "
Lastekapasitet13000 lbs.
MaterialeHDPE
Statisk lastekapasitet13000 lbs.
Bredde47 1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 18
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)119.7
Skipets bredde (cm)119.7
HS kode3923900080
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLastekapasitetFARGEDynamisk lastekapasitetBreddeGulvkapasitetGaffelåpningshøydeGaffelåpningsbreddeHøydePris
VESTIL PLPB-4840 Pall/Skid, 8800 Lb. Kapasitet, 39-1/8 x 46-7/8 x 6 tommer størrelse, svart, polyetylen | AG7XFB PLPB-4840-Svart2200 lbs.46 7 / 8 "8800 lbs.3 1 / 2 "9 13 / 16 "6"4 132 NOK
VESTIL PLPR-4840 Pall/skli, solid topp stablebar, 39 x 47-1/4 x 5-3/4 tommer størrelse, grå, polyetylen | AG7XFE PLPR-4840-Grå3960 lbs.47 1 / 4 "4400 lbs.3 1 / 2 "8 3 / 4 "6"4 250 NOK
VESTIL PLPR-4840-ST Pall/skli, solid topp stablebar, 39-1/4 x 47-1/4 x 6 tommer størrelse, blå, polyetylen | AG7XFF PLPR-4840-ST-Blå3300 lbs.47 1 / 8 "13200 lbs.3 5 / 16 "10 13 / 16 "6 1 / 2 "3 603 NOK
VESTIL PLPS-4840-9L Pall/Skid, rackbar med solid topp, 39 x 46-7/8 x 5-1/2 tommer størrelse, blå, polyetylen | AG7XFH PLPS-4840-9L8800 lbs.Blå2200 lbs.46.88 "-3 1 / 2 "12 1/16", 12 7/8"5 1 / 2 "3 555 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL PLPS-4848 Pall/sklir, kan hylles øverst, 47-1/2 x 47-1/2 x 5-1/2 tommers størrelse, grå, polyetylen
3 663 NOK / enhet