VESTIL PLB-6 Wood Pry Bar Spak, 4250 Lb. Kapasitet, 6 fot

Vare: AG7XBQ Modell: PLB-6
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

3 149 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPry Bar Lever Dolly
Stanglengde72 "
Kapasitet4250 lbs.
FARGEbrun
Dybde7.9375 "
HåndteringsmaterialeWood
Høyde73.56 "
Lengde72 "
Løftehøyde Maks.8"
MaterialeWood
MåleenheterHVER
Lengde på neseplaten3 1 / 8 "
Neseplate tykkelse5 / 8 "
Bredd på neseplaten7 1 / 8 "
Antall hjul2
typenPrylever Bar
Hjul Dia.5"
Hjuldiameter5"
HjulmaterialePoly på stål
Hjulbredde2"
Bredde12.12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 14.4
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)193.04
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode8205598000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLøftehøyde Maks.StanglengdeKapasitetMaterialeLengde på neseplatenBreddeFARGEDybdePris
VESTIL PLB/S-5 Pry Bar-spak med stålhjul, 5000 Lb. Kapasitet, 5 fot | AG7XBL PLB / S-55 1 / 2 "59 7 / 16 "5000 lbs.Stål3 1 / 2 "11.62 "Blå13.25 "2 820 NOK
VESTIL PLB/S-6 Pry Bar-spak i stål, 5000 Lb. Kapasitet, 6 fot | AG7XBM PLB / S-65 1 / 2 "71 7 / 16 "5000 lbs.Stål3 1 / 2 "11.62 "Blå13.25 "3 234 NOK
RFQ
VESTIL PLB/S-7 Pry Bar-spak i stål, 5000 Lb. Kapasitet, 7 fot | AG7XBN PLB / S-75 1 / 2 "83 7 / 16 "5000 lbs.Stål3 1 / 2 "11.62 "Blå13.25 "3 420 NOK
RFQ
VESTIL PLB-5 Wood Pry Bar Spak, 4250 Lb. Kapasitet, 5 fot | AG7XBP PLB-58"60 "4250 lbs.Wood3 1 / 8 "12.12 "brun7.9375 "3 006 NOK
VESTIL PLB-7 Wood Pry Bar Spak, 4250 Lb. Kapasitet, 7 fot | AG7XBR PLB-78"84 "4250 lbs.Wood3 1 / 8 "12.12 "brun7.9375 "3 291 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL PLB-6 Wood Pry Bar Spak, 4250 Lb. Kapasitet, 6 fot
3 149 NOK / enhet