VESTIL PI-P-SL-3000-3254 Bærbar pallevekselretter, 3000 Lb. Kapasitet, 32-54 tommer Størrelse | CE3EKW

VESTIL PI-P-SL-3000-3254 Bærbar pallevekselretter, 3000 Lb. Kapasitet, 32-54 tommer Størrelse

Vare: CE3EKW Modell: PI-P-SL-3000-3254
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPalleomformer
Batterier inkludertJa
Kapasitet3000 lbs.
FARGEGul, Svart
Dybde60 "
Gaffelhøyde3"
Gaffellengde48 "
Gaffelåpning32 "til 54"
Gaffelbredde6"
Forhjul Dia.4"
Høyde107 "
Inkludererbatterilader
Lengde60 "
Senket høyde3 3 / 8 "
MaterialeStål
Maks. Bredde mellom gafler54 "
Min. Bredde mellom gafler32 "
Antall hjul6
BærbarJa
StrømkildeElektrisk trådløs
Øk tiden23 sek.
Bakhjul Dia.8"
Bruk medPaller og sklier
HjulmaterialeGummi
Bredde56.5 "

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDybdeGaffelåpningHøydeLengdeMaks. Bredde mellom gaflerMin. Bredde mellom gaflerBreddePris
VESTIL PI-P-SL-3000-3276 Bærbar pallevekselretter, 3000 Lb. Kapasitet, 32-76 tommer Størrelse | CE3EKX PI-P-SL-3000-327656.5 "32 "til 76"82.5 "56.5 "76 "32 "113 "-
RFQ
VESTIL PI-P-SL-3000-4088 Bærbar pallevekselretter, 3000 Lb. Kapasitet, 40-88 tommer Størrelse | CE3EKY PI-P-SL-3000-408860 "40 "til 88"94 "60 "88 "40 "113 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL PI-P-SL-3000-3254 Bærbar pallevekselretter, 3000 Lb. Kapasitet, 32-54 tommer Størrelse