VESTIL PI-P-SL-3000-3276 Bærbar pallevekselretter, 3000 Lb. Kapasitet, 32-76 tommer Størrelse | CE3EKX

VESTIL PI-P-SL-3000-3276 Bærbar pallevekselretter, 3000 Lb. Kapasitet, 32-76 tommer Størrelse

Vare: CE3EKX Modell: PI-P-SL-3000-3276
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPalleomformer
Batterier inkludertJa
Kapasitet3000 lbs.
FARGEGul, Svart
Dybde56.5 "
Gaffelhøyde3"
Gaffellengde48 "
Gaffelåpning32 "til 76"
Gaffelstørrelse22 "x 42 1 / 8"
Gaffelbredde6"
Forhjul Dia.4"
Høyde82.5 "
Inkludererbatterilader
Lengde56.5 "
Senket høyde3 1 / 4 "
MaterialeStål
Maks. Bredde mellom gafler76 "
Min. Bredde mellom gafler32 "
Antall hjul6
BærbarJa
StrømkildeElektrisk trådløs
Øk tiden23 sek.
Bakhjul Dia.8"
Svingradius84 1 / 2 "
Bruk medPaller og sklier
HjulmaterialeGummi
Bredde113 "

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDybdeGaffelåpningHøydeLengdeMaks. Bredde mellom gaflerMin. Bredde mellom gaflerBreddePris
VESTIL PI-P-SL-3000-3254 Bærbar pallevekselretter, 3000 Lb. Kapasitet, 32-54 tommer Størrelse | CE3EKW PI-P-SL-3000-325460 "32 "til 54"107 "60 "54 "32 "56.5 "-
RFQ
VESTIL PI-P-SL-3000-4088 Bærbar pallevekselretter, 3000 Lb. Kapasitet, 40-88 tommer Størrelse | CE3EKY PI-P-SL-3000-408860 "40 "til 88"94 "60 "88 "40 "113 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL PI-P-SL-3000-3276 Bærbar pallevekselretter, 3000 Lb. Kapasitet, 32-76 tommer Størrelse