VESTIL PDA-1627-RSH aluminiumsplate dolly, med gummihjul/håndtak, 16 tommer x 27 tommer størrelse

På lager
Vare: AG7WVY Modell: PDA-1627-RSH

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 079 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGenerelt formål Dolly
Kapasitet1200 lbs.
Caster Dia.4"
Caster materialeForm på gummi
Hjulstørrelse4 "x 2"
Type hjulSving
Hjulbredde2"
FARGESølv
Dybde27 "
Høyde6"
Lengde16 "
MaterialeAluminum
MåleenheterHVER
Antall hjul4
Bredde16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 17.55
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)40.64
Skipets bredde (cm)68.58
HS kode8716805090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetCaster materialeDybdeHøydeBreddePris
VESTIL PDA-1627-CS Aluminum Plate Dolly, med stålhjul, 16 tommer x 27 tommer størrelse | AG7WVV PDA-1627-CS2800 lbs.Støpt stål27 "6.19 "16 "4 022 NOK
VESTIL PDA-1627-CSH Aluminum Plate Dolly, med stålhjul og håndtak, 16 tommer x 27 tommer størrelse | AG7WVW PDA-1627-CSH2800 lbs.Støpt stål27 "6"16 "4 280 NOK
VESTIL PDA-1627-RS Aluminum Plate Dolly, med gummihjul, 16 tommer x 27 tommer størrelse | AG7WVX PDA-1627-RS1200 lbs.Form på gummi27 "6"16 "3 949 NOK
VESTIL PDA-2436-CS Aluminum Plate Dolly, med stålhjul, 24 tommer x 36 tommer størrelse | AG7WVZ PDA-2436-CS2800 lbs.Støpt stål36 "6.19 "24 "5 510 NOK
VESTIL PDA-2436-CSH Aluminum Plate Dolly, med stålhjul og håndtak, 24 tommer x 36 tommer størrelse | AG7WWA PDA-2436-CSH2800 lbs.Støpt stål36 "6"24 "5 597 NOK
VESTIL PDA-2436-RS Aluminum Plate Dolly, med gummihjul, 24 tommer x 36 tommer størrelse | AG7WWB PDA-2436-RS1200 lbs.Form på gummi36 "6.13 "24 "5 310 NOK
VESTIL PDA-2436-RSH Aluminum Plate Dolly, med gummihjul/håndtak, 24 tommer x 36 tommer Størrelse | AG7WWC PDA-2436-RSH1200 lbs.Form på gummi36 "6"24 "5 425 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL PDA-1627-RSH aluminiumsplate dolly, med gummihjul/håndtak, 16 tommer x 27 tommer størrelse
4 079 NOK / enhet