VESTIL PCT-5 Manuell overliggende bøttedispenser, 200 Lb. Kapasitet | AG7WVU

VESTIL PCT-5 Manuell Overhead Pail Dispenser, 200 Lb. Kapasitet

På lager
Vare: AG7WVU Modell: PCT-5

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 100 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHeismontert spannbærer/rotator
Kapasitet200 lbs.
FARGEBlå, gul
Dybde22.75 "
TrommelmaterialePlast, metall
Trommelstørrelse5, 6, 6 1/2 gal.
Dump vinkel90 grader
Girutveksling3:1
Høyde20.63 "
Lengde23.062 "
MaterialeStål
MåleenheterHVER
Rotasjon135 grader
Rotasjonsvinkel135 grader
Bredde17 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 12.6
Skipets høyde (cm)52.39
Skipets lengde (cm)58.58
Skipets bredde (cm)43.18
HS kode8428900290
OpprinnelseslandUS

Kompatibelt tilbehør:

  • Vestile FPA-450 Mixer Adapter Arm: Disse blandeadapterarmene festes til denne bøttebeholderen og lar spannet rotere 360 ​​grader for å blande innholdet.

Standarder og godkjenninger:

  • ANSI B30.20
  • OSHA

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er den maksimale belastningen som denne spanndispenseren kan håndtere?

A. Denne Vestil PCT-5 overliggende spanndispenser kan håndtere en maksimal belastning på 200 lb.

Sp. Kan vi laste spann av hvilket som helst volum i denne heisemonterte spannbæreren/rotatoren?

A. Bøtter med et volum på 5, 6 eller 6.5 gallon kan lastes i denne spanndispenseren.

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL PCT-5 Manuell Overhead Pail Dispenser, 200 Lb. Kapasitet
7 100 NOK / enhet