REMCO 56015 Ergonomisk spade 13-1/2 tommers lengde hvit | AD2UFT 3UE33

REMCO 56015 Ergonomisk spade 13-1/2 tommers lengde hvit

På lager
Vare: AD2UFT Modell: 56015Kryssreferanse: 3UE33

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 362 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakErgonomisk spade
Bladlengde13.5 "
Bladmaterialepolypropylen
BladetypeSquare Point
Bladbredde12.5 "
FARGEHvit
utforming1-brikke
Håndteringsmaterialepolypropylen
HåndtakstypeD-håndtak
MetalldetekterbarNei
Total lengde51 "
typenKjemisk/korrosjonsbestandig
Arbeide Temp.-22 til 176 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.8675
Skipets høyde (cm)152.4
Skipets lengde (cm)36.83
Skipets bredde (cm)26.67
HS kode3924905650
OpprinnelseslandDK

Produktvarianter

ProduktModellBladlengdeBladbreddeFARGEHåndtakstypeSakTotal lengdePris
REMCO 56012 Ergonomisk spade 13-1/2 tommers bredde Grønn | AC7WVN 38Y562 5601212.5 "13.5 "GrønnD-grepErgonomisk spade51 "1 362 NOK
REMCO 56013 Ergonomisk spade 13-1/2 tommers bredde blå | AC7WVP 38Y563 5601312.5 "13.5 "BlåD-grepErgonomisk spade51 "1 362 NOK
REMCO 56014 Ergonomisk spade 13-1/2 tommers bredde rød | AC7WVQ 38Y564 5601412.5 "13.5 "RødD-grepErgonomisk spade51 "1 362 NOK
REMCO 56016 Ergonomisk spade 13-1/2 tommers bredde gul | AC7WVR 38Y565 5601612.5 "13.5 "GulD-grepErgonomisk spade51 "1 362 NOK
REMCO 56112 Ergonomisk spade 10-1/4 tommers bredde Grønn | AC7WVT 38Y566 5611211 "10.25 "GrønnD-grepErgonomisk spade50 "1 287 NOK
REMCO 56113 Ergonomisk spade 10-1/4 tommers bredde blå | AC7WVU 38Y567 5611311 "10.25 "BlåD-grepErgonomisk spade50 "1 287 NOK
REMCO 56114 Ergonomisk spade 10-1/4 tommers bredde Rød | AC7WVV 38Y568 5611411 "10.25 "RødD-grepErgonomisk spade50 "1 287 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REMCO 56015 Ergonomisk spade 13-1/2 tommers lengde hvit
1 362 NOK / enhet