REMCO 56113 Ergonomisk spade 10-1/4 tommers bredde blå | AC7WVU 38Y567

REMCO 56113 Ergonomisk spade 10-1/4 tommers bredde blå

På lager
Vare: AC7WVU Modell: 56113Kryssref: 38Y567

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 287 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakErgonomisk spade
Bladlengde11 "
Bladmaterialepolypropylen
BladetypeSquare Point
Bladbredde10.25 "
FARGEBlå
utforming1-brikke
Håndteringsmaterialepolypropylen
HåndtakstypeD-grep
MetalldetekterbarNei
Total lengde50 "
typenKjemisk/korrosjonsbestandig
Arbeide Temp.-22 til 176 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.575
Skipets høyde (cm)21.84
Skipets lengde (cm)128.02
Skipets bredde (cm)26.92
HS kode3924905650
OpprinnelseslandDK

Produktvarianter

ProduktModellBladlengdeBladbreddeFARGEHåndtakstypeSakTotal lengdePris
REMCO 56012 Ergonomisk spade 13-1/2 tommers bredde Grønn | AC7WVN 38Y562 5601212.5 "13.5 "GrønnD-grepErgonomisk spade51 "1 362 NOK
REMCO 56013 Ergonomisk spade 13-1/2 tommers bredde blå | AC7WVP 38Y563 5601312.5 "13.5 "BlåD-grepErgonomisk spade51 "1 362 NOK
REMCO 56014 Ergonomisk spade 13-1/2 tommers bredde rød | AC7WVQ 38Y564 5601412.5 "13.5 "RødD-grepErgonomisk spade51 "1 362 NOK
REMCO 56016 Ergonomisk spade 13-1/2 tommers bredde gul | AC7WVR 38Y565 5601612.5 "13.5 "GulD-grepErgonomisk spade51 "1 362 NOK
REMCO 56112 Ergonomisk spade 10-1/4 tommers bredde Grønn | AC7WVT 38Y566 5611211 "10.25 "GrønnD-grepErgonomisk spade50 "1 287 NOK
REMCO 56114 Ergonomisk spade 10-1/4 tommers bredde Rød | AC7WVV 38Y568 5611411 "10.25 "RødD-grepErgonomisk spade50 "1 287 NOK
REMCO 56116 Ergonomisk spade 10-1/4 tommers bredde gul | AC7WVW 38Y569 5611611 "10.25 "GulD-grepErgonomisk spade50 "1 287 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REMCO 56113 Ergonomisk spade 10-1/4 tommers bredde blå
1 287 NOK / enhet