DANFOSS GX-serien matter, 240V


filtre
Kabeldiameter: 0.25 " , Kabelskjerm: Alufolie , Kabeltype: Tvillingleder , Klasse: 2872 01, 2872 81 , Farge: Svart , Deformasjonsstyrke: 2000 N , Element IP-klasse: IPX7 , Fyllmateriale: PEX , Installasjonstemperatur: 23 grader F , Ledningslengde: 19.6 ft. , Maks. Ikke-driftstemperatur: 220 grader F , Primærapplikasjon: Grunnis og snøsmelting , Trekkstyrke: 120 N , UV-beskyttelse: Ja
StilModellLengdeDekningProduksjonSpenningMaks. StrømPris (eks. mva)
A
088L3201
7.5 ft.15 sq ft.50 W/kvm. ft.240V AC3.1A4 527 NOK
RFQ
A
088L3202
10 ft.20 sq ft.50 W/kvm. ft.240V AC4.2A5 287 NOK
RFQ
A
088L3204
15 ft.30 sq ft.50 W/kvm. ft.240V AC6.3A6 791 NOK
RFQ
A
088L3206
20 ft.40 sq ft.50 W/kvm. ft.240V AC8.3A8 310 NOK
RFQ
A
088L3301
20 ft.40 sq ft.37 W/kvm. ft.240V AC6.2A6 636 NOK
RFQ
A
088L3208
25 ft.50 sq ft.50 W/kvm. ft.240V AC10.4A9 303 NOK
RFQ
A
088L3209
30 ft.60 sq ft.50 W/kvm. ft.240V AC12.5A10 357 NOK
RFQ
A
088L3210
35 ft.70 sq ft.50 W/kvm. ft.240V AC14.6A11 861 NOK
RFQ
A
088L3211
40 ft.80 sq ft.50 W/kvm. ft.240V AC16.7A13 257 NOK
RFQ
A
088L3212
45 ft.90 sq ft.50 W/kvm. ft.240V AC18.8A14 544 NOK
RFQ
A
088L3302
45 ft.90 sq ft.37 W/kvm. ft.240V AC14.6A11 644 NOK
RFQ
A
088L3213
50 ft.100 sq ft.50 W/kvm. ft.240V AC20.8A15 831 NOK
RFQ
A
088L3214
57.5 ft.115 sq ft.50 W/kvm. ft.240V AC24A17 133 NOK
RFQ
A
088L3303
60 ft.120 sq ft.37 W/kvm. ft.240V AC18.8A14 358 NOK
RFQ
A
088L3215
65 ft.130 sq ft.50 W/kvm. ft.240V AC27.1A18 436 NOK
RFQ
A
088L3304
77.5 ft.155 sq ft.37 W/kvm. ft.240V AC23.8A15 846 NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?