VESTIL P-HOP-0.5 bærbar trakt, stål, 1/2 kubikkgård, 2000Lb. | AC4AJL 2YA44

VESTIL P-HOP-0.5 bærbar trakt, stål, 1/2 kubikkgård, 2000Lb.

På lager
Vare: AC4AJL Modell: P-HOP-0.5Kryssreferanse: 2YA44

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

20 359 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBærbar hopper
Caster Dia.8"
Caster materialeGlassfylt nylon
Type hjulRigid, Swivel, Swivel med lås
Hjulbredde2"
FARGEBlå
Dybde53 7 / 8 "
Gaffellommesenter11 5 / 8 "
Gaffellommehøyde2"
Gaffellommebredde7"
Gaffeltykkelse2"
Gaffelbredde7"
RammematerialeStål
Forhjul Dia.8"
Måler12 ga.
Håndtak inkludertJa
Høyde37 1 / 5 "
Hopper Høyde37 1 / 5 "
Beholderlengde53 7 / 8 "
BeholdermaterialeStål
BeholdertypeGaffeltruck
Beholderbredde34 4 / 5 "
Lengde53 7 / 8 "
Lastekapasitet2000 lb.
MaterialeStål
Materiell tykkelse12 ga.
MobilitetsalternativGaffeltruck i stand / manuell
Antall hjul4
Total høyde37.62 "
Total lengde52.25 "
Samlet bredde34 13 / 16 "
Bakhjul Dia.8"
Volum1/2 kubikk. yd.
Volumkapasitet1/2 kubikk. yd.
Hjul Dia.8"
Hjuldiameter8"
HjulmaterialeGlassfylt nylon
Bredde34 4 / 5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 123.75
Skipets høyde (cm)101.6
Skipets lengde (cm)129.54
Skipets bredde (cm)86.36
HS kode7309000090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellVolumDybdeGaffellommesenterBreddeHøydeHopper HøydeBeholderbreddeSakPris
VESTIL P-HOP-1 bærbar trakt, stål, 1 kubikkgård, 2000 Lb. | AE2RHD 4ZD33 P-HOP-11 cu. yd.53 5 / 8 "21 5 / 8 "58 4 / 5 "37 1 / 8 "37 1 / 8 "58 4 / 5 "Bærbar hoppebil23 711 NOK
VESTIL P-HOP-1.5 bærbar trakt, 1-1/2 kubikkgård, 2000 Lb. | AE2RHE 4ZD34 P-HOP-1.51 1/2 kub. yd.59 "21 5 / 8 "58 4 / 5 "47 5 / 8 "47 5 / 8 "58 4 / 5 "Bærbar hoppebil24 044 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL P-HOP-0.5 bærbar trakt, stål, 1/2 kubikkgård, 2000Lb.
20 359 NOK / enhet