VESTIL P-HOP-1 bærbar trakt, stål, 1 kubikkgård, 2000 Lb.

På lager
Vare: AE2RHD Modell: P-HOP-1Kryssreferanse: 4ZD33

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

24 887 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBærbar hoppebil
Caster Dia.8"
Caster materialeGlassfylt nylon
Type hjulRigid, Swivel, Swivel med lås
Hjulbredde2"
FARGEBlå
Dybde53 5 / 8 "
Gaffellommesenter21 5 / 8 "
Gaffellommehøyde2"
Gaffellommebredde7"
Gaffeltykkelse2"
Gaffelbredde7"
RammematerialeStål
Forhjul Dia.8"
Måler12 ga.
Håndtak inkludertJa
Høyde37 1 / 8 "
Hopper Høyde37 1 / 8 "
Beholderlengde53 5 / 8 "
BeholdermaterialeStål
BeholdertypeGaffeltruck
Beholderbredde58 4 / 5 "
Lengde53 5 / 8 "
Lastekapasitet2000 lb.
MaterialeStål
Materiell tykkelse12 ga.
MobilitetsalternativGaffeltruck i stand / manuell
Antall hjul4
Total høyde37.38 "
Total lengde52.875 "
Samlet bredde58 13 / 16 "
Bakhjul Dia.8"
Volum1 cu. yd.
Volumkapasitet1 cu. yd.
Hjul Dia.8"
Hjuldiameter8"
HjulmaterialeGlassfylt nylon
Hjul TypeFenol
Bredde58 4 / 5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 174.6
Skipets høyde (cm)97.79
Skipets lengde (cm)128.27
Skipets bredde (cm)146.05
HS kode7309000090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellVolumDybdeGaffellommesenterBreddeHøydeHopper HøydeBeholderbreddeSakPris
VESTIL P-HOP-0.5 bærbar trakt, stål, 1/2 kubikkgård, 2000Lb. | AC4AJL 2YA44 P-HOP-0.51/2 kubikk. yd.53 7 / 8 "11 5 / 8 "34 4 / 5 "37 1 / 5 "37 1 / 5 "34 4 / 5 "Bærbar hopper21 932 NOK
VESTIL P-HOP-1.5 bærbar trakt, 1-1/2 kubikkgård, 2000 Lb. | AE2RHE 4ZD34 P-HOP-1.51 1/2 kub. yd.59 "21 5 / 8 "58 4 / 5 "47 5 / 8 "47 5 / 8 "58 4 / 5 "Bærbar hoppebil25 307 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL P-HOP-1 bærbar trakt, stål, 1 kubikkgård, 2000 Lb.
24 887 NOK / enhet