VESTIL LM-EBNT-4-36 modultrapp, 12 trinn, topptrinnshøyde 84 tommer str.

Vare: AG7VRZ Modell: LM-EBNT-4-36
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

16 808 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIkke-teleskopisk gaffeltruckbom
Boom stilIkke teleskopisk
BommetypeØkonomisk boom
Kapasitet4000 lbs.
Kjede lengde36 "
FARGEBlå
Kompatibel gaffeltykkelse2.5 "
Dybde81.75 "
Utvidet lengde81.75 "
Gaffellommesenter36 "
Gaffellommehøyde2 1 / 2 "
Gaffel lommestørrelse7-1 / 2 "
Gaffellommebredde7.5 "
Høyde13.31 "
Lengde81.75 "
MaterialeStål
Maks. Hook Point79 "
Maks. Lengde81.75 "
MåleenheterHVER
Min. Hook Point36 "
Antall kroker2
Antall vertikale justeringsposisjoner4
Begrensningslengde36 "
SikkerhetskjederJa
Enkeltkrokkapasitet på 36"4000 lbs.
Enkeltkrokkapasitet på 48"3750 lbs.
Enkeltkrokkapasitet på 60"3500 lbs.
Enkeltkrokkapasitet på 72"3250 lbs.
Enkeltkrokkapasitet på 79"3000 lbs.
Bredde44 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 123.3
Skipets høyde (cm)33.81
Skipets lengde (cm)207.65
Skipets bredde (cm)111.76
HS kode8428900290
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Hook PointKapasitetKompatibel gaffeltykkelseMaks. LengdeEnkeltkrokkapasitet på 36"Enkeltkrokkapasitet på 48"Enkeltkrokkapasitet på 60"Enkeltkrokkapasitet på 72"Pris
VESTIL LM-EBNT-4-11 modultrapp, 7 trinn, topp trinnhøyde 48 tommer Størrelse | AG7VRW LM-EBNT-4-1179 "4000 lbs.2.5 "81.75 "4000 lbs.3750 lbs.3500 lbs.3250 lbs.15 320 NOK
RFQ
VESTIL LM-EBNT-4-24 Trapp i modulstil, topptrinnhøyde 60 tommer Størrelse | AG7VRX LM-EBNT-4-2479 "4000 lbs.2.5 "81.63 "4000 lbs.3750 lbs.3500 lbs.3250 lbs.15 791 NOK
RFQ
VESTIL LM-EBNT-4-30 Trapp i modulær stil, topp trinnhøyde 72 tommer Størrelse | AG7VRY LM-EBNT-4-3079 "4000 lbs.2.5 "81.75 "4000 lbs.3750 lbs.3500 lbs.3250 lbs.17 322 NOK
RFQ
VESTIL LM-EBNT-6-11 modultrapp, 13 trinn, topp trinnhøyde 96 tommer Størrelse | AG7VTA LM-EBNT-6-1179 "6000 lbs.2.25 "81.75 "6000 lbs.5000 lbs.4500 lbs.4000 lbs.24 282 NOK
RFQ
VESTIL LM-EBNT-6-24 pakkemaskinalternativ, innkjøringsrampe, 99 tommers størrelse | AG7VTB LM-EBNT-6-2479 "6000 lbs.2.25 "81.63 "6000 lbs.5000 lbs.4500 lbs.4000 lbs.25 040 NOK
RFQ
VESTIL LM-EBNT-6-30 pakkemaskinalternativ, innkjøringsrampe, 36 tommers størrelse | AG7VTC LM-EBNT-6-3079 "6000 lbs.2.25 "81.75 "6000 lbs.5000 lbs.4500 lbs.4000 lbs.25 800 NOK
RFQ
VESTIL LM-EBNT-6-36 pakkemaskinalternativ, innkjøringsrampe, 48 tommers størrelse | AG7VTD LM-EBNT-6-3679 "6000 lbs.2.25 "81.75 "6000 lbs.5000 lbs.4500 lbs.4000 lbs.26 529 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL LM-EBNT-4-36 modultrapp, 12 trinn, topptrinnshøyde 84 tommer str.
16 808 NOK / enhet