VESTIL LHCR-72 Ekstrudert aluminiumslange/kabelkryss, 72 ​​tommers størrelse

Vare: AB9ZFR Modell: LHCR-72Kryssreferanse: 2GWL9
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

5 561 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKabelrampe
Kabelåpningshøyde2 1 / 2 "
Kapasitet10000 lbs.
Kanalhøyde1.25 "
Channel Bredde2.5 "
FARGESølv
tilkobling stilrektangel
Dybde72 "
Høyde1 1 / 2 "
Lengde6 ft.
Lastekapasitet10,000 lb.
MaterialeAluminum
Maks. Kabeldia.1-1 / 4 "
Antall kanaler1
Åpningshøyde1 1 / 4 "
Åpningsbredde2 1 / 2 "
Enkelthjuls kapasitet10000 lbs.
StilSlipp over
Bredde9 1 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.6775
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)187.96
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode7610900080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDybdeLengdePris
VESTIL LHCR-36 Ekstrudert aluminiumslange/kabelkryss, 36 tommers størrelse | AB9ZFP 2GWL7 LHCR-3636 "3 ft.2 766 NOK
VESTIL LHCR-48 Ekstrudert aluminiumslange/kabelkryss, 48 ​​tommers størrelse | AB9ZFQ 2GWL8 LHCR-4848 "4 ft.4 211 NOK
VESTIL LHCR-60 aluminiumslange og kabelkryss, 60 tommers størrelse | AG7VLF LHCR-6060 "5 ft.3 793 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL LHCR-72 Ekstrudert aluminiumslange/kabelkryss, 72 ​​tommers størrelse
5 561 NOK / enhet