VESTIL LHCR-36-BK aluminiumslange og kabelkryss, 36 ​​tommer størrelse, svart

På lager
Vare: AG7VKX Modell: LHCR-36-BK

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 705 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKabelrampe
Kabelåpningshøyde2 1 / 2 "
Kapasitet10000 lbs.
FARGESvart
Dybde36 "
Høyde1 1 / 2 "
Lengde3 ft.
MaterialeAluminum
MåleenheterHVER
Åpningshøyde1 1 / 4 "
Åpningsbredde2 1 / 2 "
Enkelthjuls kapasitet10000 lbs.
Bredde9 1 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.85
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)91.12
Skipets bredde (cm)23.18
HS kode7610900080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDybdeLengdePris
VESTIL LHCR-48-BK aluminiumslange og kabelkryss, 48 ​​tommers størrelse, svart | AG7VLB LHCR-48-BK48 "4 ft.3 477 NOK
VESTIL LHCR-60-BK aluminiumslange og kabelkryss, 60 tommers størrelse, svart | AG7VLG LHCR-60-BK60 "5 ft.4 223 NOK
VESTIL LHCR-72-BK Aluminiumslange og kabelkryss, 72 tommers størrelse, svart | AG7VLL LHCR-72-BK72 "6 ft.4 966 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL LHCR-36-BK aluminiumslange og kabelkryss, 36 ​​tommer størrelse, svart
2 705 NOK / enhet