VESTIL LAD-PW-18-4-G standard skråningsstige, grepstag, 16.8125 tommer størrelse, 4 trinn

På lager
Vare: AG7VBP Modell: LAD-PW-18-4-G

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 964 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRullende stige
ANSI-klasseA14.7
Base lengde40.44 "
Base bredde20.88 "
Batterier inkludertNei
Kapasitet350 lbs.
Caster materialePoly på Poly
FARGEBlå
Avstand mellom trinn10 "
Fremre hjul Dia.2"
Type hjul foranFjærbelastet svivel
Bredde på hjul foran1"
Håndtakshøyde70 "
Rekkverk inkludertJa
Høyde70 "
Lengde40.437 "
MaterialeStål
MåleenheterHVER
nr. Caster4
Antall fremre hjul2
Antall bakhjul2
Antall trinn4
Bakhjul Dia.3"
Materiale på hjul bakPoly på Poly
Type hjul bakSvingbar lås
Bredde på hjul bak1 1 / 4 "
VårbelastetJa
Trinnsvinkel58 grader
Trinndybde7"
TrinntypeGrip Strut
Trinnbredde16 13 / 16 "
Topp trinndybde14 "
Topptrinnshøyde40 "
Bredde20.88 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 35.1
Skipets høyde (cm)177.8
Skipets lengde (cm)102.71
Skipets bredde (cm)53.02
HS kode7326908560
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellType hjul bakBase lengdeBase breddeTrinnbreddeBredde på hjul foranHåndtakshøydeRekkverk inkludertHøydePris
VESTIL LAD-PW-18-2-G standard skråningsstige, gripefutter, 16.8125 tommer størrelse, 2 trinn | AG7VBF LAD-PW-18-2-GSvingbar lås34.06 "20.88 "16 13 / 16 "1"50 "Ja50 "7 759 NOK
VESTIL LAD-PW-18-2-G-NHR Standard skråningsstige, grepstag, 16.8125 tommer størrelse, 2-trinns, uten skinne | AG7VBG LAD-PW-18-2-G-NHRSvingbar lås25.06 "20.88 "16 13 / 16 "1"-Nei20 "6 398 NOK
VESTIL LAD-PW-18-3-G standard skråningsstige, gripefutter, 16.8125 tommer størrelse, 3 trinn | AG7VBK LAD-PW-18-3-GSvingbar lås34.31 "20.88 "16 13 / 16 "1"60 "Ja60 "8 017 NOK
VESTIL LAD-PW-18-3-G-NHR Standard skråningsstige, gripefutter, 16.8125 tommer, 3-trinns, uten skinne | AG7VBL LAD-PW-18-3-G-NHRSvingbar lås31.56 "20.88 "16 13 / 16 "1"-Nei30 "6 713 NOK
VESTIL LAD-PW-18-4-G-NHR Standard skråningsstige, gripefutter, 16.8125 tommer, 4-trinns, uten skinne | AG7VBQ LAD-PW-18-4-G-NHRSvingbar lås38.63 "20.88 "16 13 / 16 "1"-Nei40 "8 761 NOK
VESTIL LAD-PW-18-5-G standard skråningsstige, gripefutter, 16.8125 tommer størrelse, 5 trinn | AG7VBU LAD-PW-18-5-GSvingbar lås47.31 "20.88 "16 13 / 16 "1"80 "Ja80 "10 951 NOK
RFQ
VESTIL LAD-PW-18-6-G standard skråningsstige, gripefutter, 16.8125 tommer størrelse, 6 trinn | AG7VBW LAD-PW-18-6-GRigid50.13 "23.81 "16 13 / 16 "1 1 / 4 "90 "Ja90 "11 882 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL LAD-PW-18-4-G standard skråningsstige, grepstag, 16.8125 tommer størrelse, 4 trinn
9 964 NOK / enhet