VESTIL L-PLATE-20 Tote Lift Option-solid plattform, 44 tommer x 21.25 tommer størrelse | AG7VXT

VESTIL L-PLATE-20 Tote Lift-alternativ solid plattform, 44 tommer x 21.25 tommer størrelse

På lager
Vare: AG7VXT Modell: L-PLATE-20

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 452 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlattform
VedleggstypeBolt På
FARGEGul
Høyde7 / 8 "
Lengde44 "
MåleenheterHVER
MonteringstypeBolt På
Bredde21 1 / 4 "
Fungerer medL-220-HD, L-220-DC-HD

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 16.2
Skipets høyde (cm)2.22
Skipets lengde (cm)111.76
Skipets bredde (cm)53.98
HS kode7326908588
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLengdeBreddePris
VESTIL L-PLATE-27 Tote Lift Option-solid plattform, 44 tommer x 27.75 tommer størrelse | AG7VXU L-PLATE-2743 7 / 8 "27 3 / 4 "4 452 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL L-PLATE-20 Tote Lift-alternativ solid plattform, 44 tommer x 21.25 tommer størrelse
4 452 NOK / enhet