VESTIL HOP-400-HD Selvdumpende Beholder, Heavy Duty, 4 cu. yd., 6000 Lb., Grønn, Stål

Vare: AG7UGA Modell: HOP-400-HD
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

97 133 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSelvdumpende hopper
Grunnstål1 / 4 "
Batterier inkludertNei
Kapasitet6000 lbs.
FARGEVista Grønn
Kompatibel gaffeltykkelse3"
Kompatibel gaffelbredde10 "
Dybde71.5 "
Gaffellommesenter39 "
Måler7 ga.
Måler (stål)7 ga.
Høyde59.5 "
Hopper Høyde59.5 "
Beholderlengde71.5 "
Beholderbredde85.5 "
Lengde71.5 "
MaterialeStål
StablesJa
Volum4 cu. yd.
Bredde85.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 623.25
Skipets høyde (cm)151.13
Skipets lengde (cm)181.61
Skipets bredde (cm)217.17
HS kode7309000090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellVolumKapasitetLengdeBreddeHøydeMåler (stål)Pris
VESTIL HOP-100-HD selvdumpende beholder, Heavy Duty, 1 kub. yd., 6000 Lb., Grønn, Stål | AG7UFJ HOP-100-HD1 cu. yd.6000 lbs.62 "---41 221 NOK
VESTIL HOP-100-LD selvdumpende beholder, lett, 1 kub. yd., 2000 Lb., Grønn, Stål | AG7UFK HOP-100-LD1 cu. yd.2000 lbs.-41.5 "37 "-33 089 NOK
VESTIL HOP-100-MD selvdumpende beholder, medium Duty, 1 kub. yd., 4000 Lb., Grønn, Stål | AG7UFL HOP-100-MD1 cu. yd.4000 lbs.62 "---35 364 NOK
VESTIL HOP-150-HD selvdumpende beholder, Heavy Duty, 1.5 kub. yd., 6000 Lb., Grønn, Stål | AG7UFM HOP-150-HD1 1/2 kub. yd.6000 lbs.-59.5 "37 "-48 638 NOK
VESTIL HOP-150-LD selvdumpende beholder, lett, 1.5 kub. yd., 2000 Lb., Grønn, Stål | AG7UFN HOP-150-LD1 1/2 kub. yd.2000 lbs.-59.5 "37 "-37 956 NOK
VESTIL HOP-150-MD selvdumpende beholder, medium duty, 1.5 kub. yd., 4000 Lb., Grønn, Stål | AG7UFP HOP-150-MD1 1/2 kub. yd.4000 lbs.62 "---41 291 NOK
VESTIL HOP-200-HD selvdumpende beholder, Heavy Duty, 2 kub. yd., 6000 Lb., Grønn, Stål | AG7UFQ HOP-200-HD2 cu. yd.6000 lbs.-59.5 "46 "-55 410 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL HOP-400-HD Selvdumpende Beholder, Heavy Duty, 4 cu. yd., 6000 Lb., Grønn, Stål
97 133 NOK / enhet