VESTIL HDFJ-48 Heavy Duty Ratchet Farm Jack, 7000 Lb. Kapasitet, 48.25 tommer Størrelse

På lager
Vare: AG7TYP Modell: HDFJ-48

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 860 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMekanisk servicekontakt
Base lengde7"
Lengde på bunnplate7"
Grunnplatetykkelse1 / 4 "
Base plate Bredde4"
Base bredde4"
Kapasitet3.5 tonn.
FARGERød
Håndtak Dia.1.3 "
Håndtakets høyde33 inn.
Håndtakets høyde33 "
HåndtakstypeSkrallespak
Høyde48.13 "
Lengde på jekkehåndtak33
Lengde9.5 "
Lastekapasitet7000 lbs.
Senket høyde6"
MaterialeCast Iron
Maks. Reiseavstand36 "
MåleenheterHVER
MekanismeRatcheting
Monteringshull Dia.0.3 "
Monteringshull3
Antall monteringshull3
Antall pumper å heve48
Platelengde7 inn.
Tykke tykkelse1 / 4 "
Plate bredde4 inn.
Strømforsyning TypeHåndbok
Hevet høyde42 "
Skrallespak33 "
Reise~~POS=TRUNC36 "
Bredde4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.95
Skipets høyde (cm)122.24
Skipets lengde (cm)24.13
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8425490000
OpprinnelseslandCN

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Fungerer denne jekken ved hjelp av hydrauliske eller mekaniske mekanismer?

A. Denne jekken fungerer ved hjelp av en mekanisk mekanisme uten innblanding av hydrauliske komponenter.

Sp. Hva er faktorene du bør vurdere når du velger en Vestil heavy-duty gårdsjekk for applikasjonen min?

A. Viktige faktorer inkluderer vektkapasitet, materialkonstruksjon, løftehøyde og sikkerhetsfunksjoner.

Q. Hvordan vedlikeholde Vestil HDFJ-48 heavy-duty gårdsjekk?

A.

  • Rengjør jekken regelmessig for å fjerne skitt, rusk og fett fra overflaten og bevegelige deler.
  • Påfør smøring på jekkens bevegelige komponenter for å sikre jevn drift og forhindre rust.
  • Inspiser jekken med jevne mellomrom for tegn på slitasje eller skade.
  • Oppbevar jekken på et rent og tørt sted for å forhindre korrosjon og skade når den ikke er i bruk.
  • Betjen jekken innenfor den angitte vektkapasiteten og følg produsentens instruksjoner for sikker bruk.
  • Vurder å planlegge periodisk vedlikehold eller service for jekken, avhengig av bruksfrekvensen og forholdene.

Produktvarianter

ProduktModellMaks. ReiseavstandAntall pumper å hevePris
VESTIL HDFJ-60 Heavy Duty Ratchet Farm Jack, 7000 Lb. Kapasitet, 59.5 tommer Størrelse | AG7TYQ HDFJ-6047 "622 132 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL HDFJ-48 Heavy Duty Ratchet Farm Jack, 7000 Lb. Kapasitet, 48.25 tommer Størrelse
1 860 NOK / enhet