VESTIL HDFJ-60 Heavy Duty Ratchet Farm Jack, 7000 Lb. Kapasitet, 59.5 tommer Størrelse

På lager
Vare: AG7TYQ Modell: HDFJ-60

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 132 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMekanisk servicekontakt
Base lengde7"
Lengde på bunnplate7"
Grunnplatetykkelse1 / 4 "
Base plate Bredde4"
Base bredde4"
Kapasitet3.5 tonn.
FARGERød
Håndtak Dia.1.26 "
Håndtakets høyde33 inn.
Håndtakets høyde33 "
HåndtakstypeSkrallespak
Høyde59.5 "
Lengde9"
Lastekapasitet7000 lbs.
Senket høyde6"
MaterialeCast Iron
Maks. Reiseavstand47 "
MåleenheterHVER
MekanismeRatcheting
Monteringshull Dia.0.3 "
Monteringshull3
Antall monteringshull3
Antall pumper å heve62
Platelengde7 inn.
Tykke tykkelse1 / 4 "
Plate bredde4 inn.
Strømforsyning TypeHåndbok
Hevet høyde53 "
Skrallespak33 "
Reise~~POS=TRUNC47 "
Bredde4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 15.75
Skipets høyde (cm)151.13
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8425490000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellMaks. ReiseavstandAntall pumper å hevePris
VESTIL HDFJ-48 Heavy Duty Ratchet Farm Jack, 7000 Lb. Kapasitet, 48.25 tommer Størrelse | AG7TYP HDFJ-4836 "481 860 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL HDFJ-60 Heavy Duty Ratchet Farm Jack, 7000 Lb. Kapasitet, 59.5 tommer Størrelse
2 132 NOK / enhet