VESTIL HCR-48-Y Ekstrudert slange og kabelkryss, 48 tommer, gul

På lager
Vare: AG7TVU Modell: HCR-48-Y

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 461 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKabelrampe
Kabelåpningshøyde2 5 / 8 "
Kapasitet10000 lbs.
FARGEGul
Dybde48 "
Høyde1"
Lengde4 ft.
MaterialeAluminum
MåleenheterHVER
Åpningshøyde3 / 4 "
Åpningsbredde2 5 / 8 "
Enkelthjuls kapasitet10000 lbs.
Bredde7 1 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.85
Skipets høyde (cm)2.7
Skipets lengde (cm)121.92
Skipets bredde (cm)18.1
HS kode7610900080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEDybdeLengdePris
VESTIL HCR-48 Ekstrudert aluminiumslange/kabelkryss, 48 ​​tommers størrelse | AA9TDM 1F141 HCR-48Sølv48 "4 ft.2 660 NOK
VESTIL HCR-36 Ekstrudert aluminiumslange/kabelkryss, 36 tommers størrelse | AB3HKG 1TFT9 HCR-36Sølv36 "3 ft.1 807 NOK
VESTIL HCR-24 ekstrudert slange og kabelkryss, 24 tommers størrelse | AG7TVG HCR-24Sølv24 "2 ft.1 257 NOK
VESTIL HCR-24-BK Ekstrudert slange og kabelkryss, 24 tommers størrelse, svart | AG7TVH HCR-24-BKSvart24 "2 ft.1 372 NOK
VESTIL HCR-24-BRN Ekstrudert slange og kabelkryss, 24 tommers størrelse, brun | AG7TVJ HCR-24-BRNbrun24 "2 ft.1 372 NOK
VESTIL HCR-24-Y Ekstrudert slange og kabelkryss, 24 tommer størrelse, gul | AG7TVK HCR-24-YGul24 "2 ft.1 372 NOK
VESTIL HCR-24-YB Ekstrudert slange og kabelkryss, 24 tommer størrelse, gul/svart | AG7TVL HCR-24-YBSvart, Gul24 "2 ft.1 644 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL HCR-48-Y Ekstrudert slange og kabelkryss, 48 tommer, gul
2 461 NOK / enhet