Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VESTIL HCR-36 Ekstrudert aluminiumslange/kabelkryss, 36 tommers størrelse | AB3HKG 1TFT9

VESTIL HCR-36 Ekstrudert aluminiumslange/kabelkryss, 36 tommers størrelse

På lager
Vare: AB3HKG Modell: HCR-36Kryssref: 1TFT9
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
2 120 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKabelrampe
Kabelåpningshøyde2 5 / 8 "
Kapasitet10000 lbs.
Kanalhøyde0.75 "
Channel Bredde2.5 "
FARGESølv
Dybde36 "
Høyde1"
Lengde3 ft.
Lastekapasitet10,000 lb.
MaterialeAluminum
Maks. Kabeldia.3 / 4 "
Antall kanaler1
Åpningshøyde3 / 4 "
Åpningsbredde2 5 / 8 "
Enkelthjuls kapasitet10000 lbs.
StilSlipp over
Bredde7 1 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.18
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)92.71
Skipets bredde (cm)19.05
HS kode7610900080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEDybdeLengdePris
VESTIL HCR-48 Ekstrudert aluminiumslange/kabelkryss, 48 ​​tommers størrelse | AA9TDM 1F141 HCR-48Sølv48 "4 ft.2 778 NOK
VESTIL HCR-24 ekstrudert slange og kabelkryss, 24 tommers størrelse | AG7TVG HCR-24Sølv24 "2 ft.1 257 NOK
VESTIL HCR-24-BK Ekstrudert slange og kabelkryss, 24 tommers størrelse, svart | AG7TVH HCR-24-BKSvart24 "2 ft.1 372 NOK
VESTIL HCR-24-BRN Ekstrudert slange og kabelkryss, 24 tommers størrelse, brun | AG7TVJ HCR-24-BRNbrun24 "2 ft.1 372 NOK
VESTIL HCR-24-Y Ekstrudert slange og kabelkryss, 24 tommer størrelse, gul | AG7TVK HCR-24-YGul24 "2 ft.1 372 NOK
VESTIL HCR-24-YB Ekstrudert slange og kabelkryss, 24 tommer størrelse, gul/svart | AG7TVL HCR-24-YBSvart, Gul24 "2 ft.1 644 NOK
VESTIL HCR-36-BK Ekstrudert slange og kabelkryss, 36 tommers størrelse, svart | AG7TVM HCR-36-BKSvart36 "3 ft.1 759 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL HCR-36 Ekstrudert aluminiumslange/kabelkryss, 36 tommers størrelse
2 120 NOK / enhet