VESTIL HCR-48 Ekstrudert aluminiumslange/kabelkryss, 48 tommers størrelse

På lager
Vare: AA9TDM Modell: HCR-48Kryssreferanse: 1F141

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 660 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKabelrampe
Kabelåpningshøyde2 5 / 8 "
Kapasitet10000 lbs.
Kanalhøyde0.75 "
Channel Bredde2.5 "
FARGESølv
Dybde48 "
Høyde1"
Lengde4 ft.
Lastekapasitet10,000 lb.
MaterialeAluminum
Maks. Kabeldia.3 / 4 "
Antall kanaler1
Åpningshøyde3 / 4 "
Åpningsbredde2 5 / 8 "
Enkelthjuls kapasitet10000 lbs.
StilSlipp over
Bredde7 1 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.4
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)123.19
Skipets bredde (cm)18.54
HS kode7610900080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEDybdeLengdePris
VESTIL HCR-36 Ekstrudert aluminiumslange/kabelkryss, 36 tommers størrelse | AB3HKG 1TFT9 HCR-36Sølv36 "3 ft.1 807 NOK
VESTIL HCR-24 ekstrudert slange og kabelkryss, 24 tommers størrelse | AG7TVG HCR-24Sølv24 "2 ft.1 257 NOK
VESTIL HCR-24-BK Ekstrudert slange og kabelkryss, 24 tommers størrelse, svart | AG7TVH HCR-24-BKSvart24 "2 ft.1 372 NOK
VESTIL HCR-24-BRN Ekstrudert slange og kabelkryss, 24 tommers størrelse, brun | AG7TVJ HCR-24-BRNbrun24 "2 ft.1 372 NOK
VESTIL HCR-24-Y Ekstrudert slange og kabelkryss, 24 tommer størrelse, gul | AG7TVK HCR-24-YGul24 "2 ft.1 372 NOK
VESTIL HCR-24-YB Ekstrudert slange og kabelkryss, 24 tommer størrelse, gul/svart | AG7TVL HCR-24-YBSvart, Gul24 "2 ft.1 644 NOK
VESTIL HCR-36-BK Ekstrudert slange og kabelkryss, 36 tommers størrelse, svart | AG7TVM HCR-36-BKSvart36 "3 ft.1 759 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL HCR-48 Ekstrudert aluminiumslange/kabelkryss, 48 tommers størrelse
2 660 NOK / enhet