VESTIL FST-2744-2 sammenleggbar sikkerhetstruck, 2000 Lb. Kapasitet | AG7THH

VESTIL FST-2744-2 sammenleggbar sikkerhetsbil, 2000 lb. Kapasitet

Vare: AG7THH Modell: FST-2744-2
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

13 658 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTapsforebyggende sikkerhetsskap
Justerbare hyllerJa
Nederste hyllekapasitet1400 lbs.
Kapasitet2000 lbs.
Caster Dia.6"
Caster materialeGummi
Hjulstørrelse6 "x 2"
Type hjulSving med brems
Hjulbredde2"
SammenleggbarJa
FARGEGrå
Brettet høyde12 "
Brettet lengde51 "
Brettet bredde76 "
Høyde76.5 "
Lengde27 "
Lastekapasitet2000 lbs.
LåsedørJa
MaterialeStål
MåleenheterHVER
Mesh Størrelse7 / 8 "x 1 3 / 4"
Midt hyllekapasitet600 lbs.
Antall hjul4
Antall hjul4
Antall hyller2
Avtakbare hyllerJa
Brukbar høyde, hylle nede32 1 / 2 "
Brukbar høyde, hylle opp66 1 / 2 "
Brukbar lengde, hylle nede24 1 / 2 "
Brukbar lengde, hylle opp24 "
Brukbar bredde, hylle nede42 1 / 2 "
Brukbar bredde, hylle opp41 1 / 2 "
Bredde44 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 120.15
Skipets høyde (cm)196.06
Skipets lengde (cm)68.74
Skipets bredde (cm)114.62
HS kode8716805090
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL FST-2744-2 sammenleggbar sikkerhetsbil, 2000 lb. Kapasitet
13 658 NOK / enhet