VESTIL FORK-J manuell hydraulisk jekk, 8000 Lb. Kapasitet | AG7TFM

VESTIL FORK-J manuell hydraulisk jekk, 8000 Lb. Kapasitet

På lager
Vare: AG7TFM Modell: FORK-J

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 809 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLufthydraulisk servicekontakt
Base lengde8"
Base bredde8"
Kapasitet4 tonn.
FARGEGrå
Høyde36 "
Jack Stativ Høyde9 1 / 2 "
Jekk stativ Lengde8"
Jekk stativ par kapasitet13 tonn.
Jack Stativ Hevet Høyde15 3 / 4 "
Jack Stativ Bredde8"
Lengde43.25 "
Lastekapasitet8000 lbs.
Senket høyde2.25 "
Senket høyde full pute2 7 / 16 "
Delvis pute i senket høyde2 1 / 4 "
MaterialeStål
Maks. Reiseavstand13.75 "
MåleenheterHVER
MekanismeRam stempel
Strømforsyning TypeHydraulisk
Hevet høyde16 "
Bredde7.88 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 52.65
Skipets høyde (cm)91.44
Skipets lengde (cm)109.86
Skipets bredde (cm)20
HS kode8425490000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBase lengdeBase breddeFARGESakLastekapasitetMaks. ReiseavstandStrømforsyning TypePris
VESTIL AIR-J Luftdrevet gaffeltruckjekk, 44000 Lb. Kapasitet, 48 tommer Størrelse | AG7LRF AIR-J25 "12 "GulHydraulisk servicekontakt44000 lbs.10 "Pneumatisk11 223 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL FORK-J manuell hydraulisk jekk, 8000 Lb. Kapasitet
11 809 NOK / enhet