VESTIL AIR-J luftdrevet gaffeltruckjekk, 44000 Lb. Kapasitet, 48 tommer størrelse

På lager
Vare: AG7LRF Modell: AIR-J

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 223 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk servicekontakt
Base lengde25 "
Base bredde12 "
Kapasitet22 tonn.
FARGEGul
Høyde48 "
Lengde25 "
Lastekapasitet44000 lbs.
Senket høyde8 1 / 4 "
MaterialeStål
Maks. Reiseavstand10 "
MåleenheterHVER
MekanismeRam stempel
Strømforsyning TypePneumatisk
Hevet høyde18 1 / 4 "
Bredde12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 65.7
Skipets høyde (cm)121.92
Skipets lengde (cm)63.5
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode8425490000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBase lengdeBase breddeFARGESakLastekapasitetMaks. ReiseavstandStrømforsyning TypePris
VESTIL FORK-J manuell hydraulisk jekk, 8000 Lb. Kapasitet | AG7TFM FORK-J8"8"GråLufthydraulisk servicekontakt8000 lbs.13.75 "Hydraulisk8 803 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL AIR-J luftdrevet gaffeltruckjekk, 44000 Lb. Kapasitet, 48 tommer størrelse
11 223 NOK / enhet