VESTIL FHS-6-15 fast portalkran, 6000 Lb. Kapasitet, 15 fot | AG7TBF

VESTIL FHS-6-15 fast portalkran, 6000 Lb. Kapasitet, 15 fot

Vare: AG7TBF Modell: FHS-6-15
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

50 555 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBærbar portalkran
Justerbar høydeNei
Base lengde169.25 "
Base bredde65.5 "
Bjelkehøyde10.13 "
Kapasitet6000 lbs.
Caster Dia.8"
HjullåsJa
Caster materialeFenol
Type hjulSvingbare (4) posisjonslåsehjul med rullelager
Hjulbredde3"
FARGEBlå
Flensbredde4"
Høyde131.31 "
I Strålelengde180 "
Lengde179.75 "
MaterialeStål
Maks. Klarering121 "
Maks. Total høyde131.313 "
MåleenheterHVER
Antall hjul4
Under I Beam to Ground Length121 "
Brukbar bjelkelengde149.75 "
Brukbar lengde149.75 "
Bredde65.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 433.35
Skipets høyde (cm)333.53
Skipets lengde (cm)456.57
Skipets bredde (cm)166.37
HS kode8426190000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. KlareringKapasitetCaster materialeUnder I Beam to Ground LengthBrukbar bjelkelengdeBreddeHjulbreddeFlensbreddePris
VESTIL FHS-10-10 fast portalkran, 10000 Lb. Kapasitet, 10 fot | AG7TAV FHS-10-10120 "10000 lbs.Duktilt stål120 "88.75 "64.5 "3"4"67 909 NOK
RFQ
VESTIL FHS-10-15 fast portalkran, 10000 Lb. Kapasitet, 15 fot | AG7TAW FHS-10-15120 "10000 lbs.Duktilt stål120 "148.75 "64.5 "3"4"81 526 NOK
RFQ
VESTIL FHS-2-10 fast portalkran, 2000 Lb. Kapasitet, 10 fot | AG7skatt FHS-2-10120 "2000 lbs.Glassfylt nylon120 "89.75 "64.5 "2"4"33 875 NOK
RFQ
VESTIL FHS-2-15 fast portalkran, 2000 Lb. Kapasitet, 15 fot | AG7TAY FHS-2-15120 "2000 lbs.Glassfylt nylon120 "149.75 "64.5 "2"4"36 065 NOK
RFQ
VESTIL FHS-2-20 fast portalkran, 2000 Lb. Kapasitet, 20 fot | AG7TAZ FHS-2-20120 "2000 lbs.Glassfylt nylon120 "209.75 "64.5 "2"4"39 959 NOK
RFQ
VESTIL FHS-4-10 fast portalkran, 4000 Lb. Kapasitet, 10 fot | AG7TBA FHS-4-10120 "4000 lbs.Glassfylt nylon120 "89.75 "64.5 "2"4"35 279 NOK
RFQ
VESTIL FHS-4-15 fast portalkran, 4000 Lb. Kapasitet, 15 fot | AG7TBB FHS-4-15120 "4000 lbs.Glassfylt nylon120 "149.75 "64.5 "2"4"39 430 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL FHS-6-15 fast portalkran, 6000 Lb. Kapasitet, 15 fot
50 555 NOK / enhet