VESTIL FHCR-48-40-8-4H Fabrisert aluminiumslange og kabelbro, 48 x 40 x 4 tommers størrelse

På lager
Vare: AG7TAN Modell: FHCR-48-40-8-4H

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

13 921 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKabel Crossover Pad
Kapasitet2000 lbs.
FARGESølv
Dybde40 "
Høyde4 3 / 8 "
Lengde3 1/3 fot
MaterialeAluminum
MåleenheterHVER
Åpningshøyde4"
Åpningsbredde8"
Tykke tykkelse3 / 8 "
Brukbar spennhøyde4"
Bredde48 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 36.9
Skipets høyde (cm)11.11
Skipets lengde (cm)101.6
Skipets bredde (cm)121.92
HS kode7610900080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBrukbar spennhøydeFARGEDybdeBrukbar spennviddeBreddeHøydeSakLengdePris
VESTIL FHCR-24-36-4 Fabrisert aluminiumslange og kabelbro, 24 x 36 tommers størrelse | AG7TAB FHCR-24-36-43"Sølv36 "-24 "3 3 / 8 "Kabel Crossover Pad3 ft.7 217 NOK
VESTIL FHCR-24-36-4-4H Fabrisert aluminiumslange og kabelbro, 24 x 36 x 4 tommer | AG7TAC FHCR-24-36-4-4H4"Sølv36 "-24 "4 3 / 8 "Kabel Crossover Pad3 ft.6 615 NOK
VESTIL FHCR-24-40-8 Fabrisert aluminiumslange og kabelbro, 24 x 40 tommers størrelse | AG7TAD FHCR-24-40-83"Sølv40 "-24 "3 3 / 8 "Kabel Crossover Pad3 1/3 fot7 011 NOK
VESTIL FHCR-24-40-8-4H Fabrisert aluminiumslange og kabelbro, 24 x 40 x 4 tommers størrelse | AG7TAE FHCR-24-40-8-4H4"Sølv40 "-24 "4 3 / 8 "Kabel Crossover Pad3 1/3 fot7 106 NOK
VESTIL FHCR-24-44-12 Fabrisert aluminiumslange og kabelbro, 24 x 44 tommers størrelse | AG7TAF FHCR-24-44-123"Sølv44 "-24 "3 3 / 8 "Kabel Crossover Pad3 3/5 fot7 439 NOK
VESTIL FHCR-24-44-12-4H Fabrisert aluminiumslange og kabelbro, 24 x 44 x 4 tommer | AG7TAG FHCR-24-44-12-4H4"Sølv44 "-24 "4 3 / 8 "Kabel Crossover Pad3 3/5 fot7 418 NOK
VESTIL FHCR-24-48-16 Fabrisert aluminiumslange og kabelbro, 24 x 48 tommers størrelse | AG7TAH FHCR-24-48-163"Sølv48 "-24 "3 3 / 8 "Kabel Crossover Pad4 ft.6 312 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL FHCR-48-40-8-4H Fabrisert aluminiumslange og kabelbro, 48 x 40 x 4 tommers størrelse
13 921 NOK / enhet