VESTIL EXL-32 Forlengelsesstige i glassfiber, 32 trinn

Vare: AG7RTG Modell: EXL-32
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

13 657 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakForlengningsstige
Basisspredning19 "
Base bredde6 22 / 71 "
Kapasitet300 lbs.
Lukket høyde198 "
Kollapset høyde192 "
FARGEoransje
Utvidet lengde29 ft.
Høyde192 "
Stigelengde16 ft.
StigematerialeGlassfiber
StigetypeExtension
Lengde6 22 / 71 "
MåleenheterHVER
Antall trinn32
Utvendig breddebase17 65 / 97 "
Skinnedybde3 1 / 8 "
Trinndybde3 1 / 4 "
TrinnmaterialeAluminum
Trinndybde1 1 / 2 "
Top Cap MaterialePlast
typenEn A
Bredde19 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 31.5
Skipets høyde (cm)548.64
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)40.64
HS kode7326908560
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellUtvidet lengdeHøydeStigelengdeAntall trinnUtvendig breddebaseSkinnedybdePris
VESTIL EXL-24 Forlengelsesstige i glassfiber, 24 trinn | AG7RTE EXL-2421 ft.144 "12 ft.2417 4 / 89 "3 1 / 4 "9 420 NOK
RFQ
VESTIL EXL-28 Forlengelsesstige i glassfiber, 28 trinn | AG7RTF EXL-2825 ft.168 "14 ft.2817 4 / 89 "3 1 / 4 "11 597 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL EXL-32 Forlengelsesstige i glassfiber, 32 trinn
13 657 NOK / enhet