VESTIL EXL-28 Forlengelsesstige i glassfiber, 28 trinn

Vare: AG7RTF Modell: EXL-28
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

11 597 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakForlengningsstige
Basisspredning19 "
Base bredde6 22 / 71 "
Kapasitet300 lbs.
Lukket høyde174 "
Kollapset høyde168 "
FARGEoransje
Utvidet lengde25 ft.
Høyde168 "
Stigelengde14 ft.
StigematerialeGlassfiber
StigetypeExtension
Lengde6 22 / 71 "
MåleenheterHVER
Antall trinn28
Utvendig breddebase17 4 / 89 "
Skinnedybde3 1 / 4 "
Trinndybde3 1 / 4 "
TrinnmaterialeAluminum
Trinndybde1 1 / 2 "
Top Cap MaterialePlast
typenEn A
Bredde19 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 26.55
Skipets høyde (cm)487.68
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)38.1
HS kode7326908560
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellUtvidet lengdeHøydeStigelengdeAntall trinnUtvendig breddebaseSkinnedybdePris
VESTIL EXL-24 Forlengelsesstige i glassfiber, 24 trinn | AG7RTE EXL-2421 ft.144 "12 ft.2417 4 / 89 "3 1 / 4 "9 420 NOK
RFQ
VESTIL EXL-32 Forlengelsesstige i glassfiber, 32 trinn | AG7RTG EXL-3229 ft.192 "16 ft.3217 65 / 97 "3 1 / 8 "13 657 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL EXL-28 Forlengelsesstige i glassfiber, 28 trinn
11 597 NOK / enhet