VESTIL ELEC-2448-2 Elektrikervogn, 1000 Lb. Kapasitet | AG7RLP

VESTIL ELEC-2448-2 Elektrikervogn, 1000 Lb. Kapasitet

På lager
Vare: AG7RLP Modell: ELEC-2448-2

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 447 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrikervogn
Lengde på bunnen47 5 / 8 "
Bredde på bunnen24 1 / 2 "
Nederste hylleklaring6 13 / 16 "
Kapasitet1000 lbs.
Caster Dia.5"
Caster materialePoly på stål
Type hjul(2) Stiv (2) Sving med brems
Hjulbredde2"
Skjult brukbar bredde24 1 / 2 "
Sammenslått bredde24.5 "
SammenleggbarJa
FARGEBlå
Utvidet brukbar bredde40 3 / 16 "
Utvidet bredde40 3 / 16 "
Fremre hjul Dia.5"
Materiale på fremre hjulPoly på stål
Bredde på hjul foran2"
Høyde41.19 "
Inkluderer2 stive hjul og 2 svingbare hjul med brems; Top Deck 35-1116 In. x 24-1/2 in.; Nedre dekk 47-5/8 tommer. x 24-1/2 in.; 6-13/16 In. Nederste hylleklaring
Lengde47.63 "
Lastekapasitet1000 lbs.
MaterialeStål
MåleenheterHVER
Antall hylle2
Antall hjul4
Bakhjul Dia.5"
Materiale på hjul bakPoly på stål
Bredde på hjul bak2"
Toppdekks lengde35 11 / 16 "
Toppdekks bredde24 1 / 2 "
Brukbar høyde36 3 / 16 "
Bredde40.19 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 109.35
Skipets høyde (cm)104.62
Skipets lengde (cm)120.97
Skipets bredde (cm)102.08
HS kode8716805090
OpprinnelseslandUS

Standarder og godkjenninger:

  • OSHA

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er denne elektrikervognen laget av?

A. Denne Vestil ELEC-2448-2 elektrikervognen har stålkonstruksjon med blåfarget pulverlakk for styrke og holdbarhet under tøffe forhold.

Sp. Hva er den maksimale lasten som en Vestil ELEC-2448-2 elektrikervogn kan bære?

A. Denne elektrikervognen kan håndtere belastninger på opptil 1000 lb.

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL ELEC-2448-2 Elektrikervogn, 1000 Lb. Kapasitet
8 447 NOK / enhet