Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U17243.031.0250 U Bolt 5/16-18 Rør 2 1/2 Tommer | AG3AZF 32TH15

GRAINGER U17243.031.0250 U Bolt 5/16-18 rør 2 1/2 tomme

På lager
Vare: AG3AZF Modell: U17243.031.0250Kryssreferanse: 32TH15
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
17NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakU-bolt
Finishsink
For rørstørrelse2.5 "
Innvendig lengde3 11 / 16 "
Innvendig bredde3"
MaterialeStål
tråd Lengde1"
Trådstørrelse5 / 16-18
typenRound Bend

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0819
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318152046

Produktdetaljer:

    • Kjennetegn: ASME B18.2.2- ASTM A563, klasse A

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U17243.031.0250 U Bolt 5/16-18 rør 2 1/2 tomme
17NOK / enhet