VESTIL ECM-7635-75 Elektrisk bilflytter, stål, gul, kompakt, 7500 Lb.

Vare: AG7RDA Modell: ECM-7635-75
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

264 540 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk pallestang
Batterier inkludertJa
batteri~~POS=TRUNC spenning~~POS=HEADCOMP6V
Kapasitet7500 lbs.
Caster materialePoly på stål
FARGESvart, Gul
Fremre hjul Dia.3"
Bredde på hjul foran1.4 "
Drivstoff typeBatteridrevet
Høyde54.5 "
HP2 hk
Lengde8.73 ft.
Senket høyde4 1 / 2 "
MaterialeStål
Maks. Løftekapasitet7500 lbs.
MåleenheterHVER
nr. Caster5
Antall batterier4
Antall hjul5
drift MetodeHåndoperert
OverbelastningsbeskyttelseJa
Trekkkapasitet7500 lbs.
Bakhjul Dia.9"
Bredde på hjul bak3 1 / 2 "
Tilhengerball inkludertNei
Bredde76.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 625.5
Skipets høyde (cm)138.43
Skipets lengde (cm)266.07
Skipets bredde (cm)194.95
HS kode8428900290
OpprinnelseslandCN

Kompatibelt tilbehør:

  • Vestil AGM-UPG-SL AGM Batteri: Disse AGM-batteriene er egnet til å erstatte batteriet på denne Vestil elbilflytteren for å oppgradere ytelsen, og gir lengre driftstid.

Ofte stilte spørsmål:

Spørsmål. Hvor lenge kan denne elbilen kjøre på en enkelt lading?

A. Vestil bilflytter kan kjøre kontinuerlig i 4 til 6 timer. Hvis den brukes av og til, kan batteriet til denne moveren vare i opptil 8 timer.

Spørsmål. Hva er svingradiusen til denne bevegeren?

A.

  • 88-5 / 8 inches

Q. Hva er konstruksjonsmaterialet til hjulene?

A. Hjulene er laget av polyuretan for å fordele belastningen jevnt på gulvet.

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL ECM-7635-75 Elektrisk bilflytter, stål, gul, kompakt, 7500 Lb.
264 540 NOK / enhet