VESTIL DPH-X-11 Deluxe gipspanel Heis vipper og roterer | AG7QUL

VESTIL DPH-X-11 Deluxe gipspanelløfter vipper og roterer

Vare: AG7QUL Modell: DPH-X-11
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

6 256 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTørrveggløft
Kapasitet150 lbs.
Caster Dia.5"
Caster materialeGummi
Type hjulSvingbar låsing
Hjulbredde1"
FARGERød
Dybde49 "
Handle Lengde5.04 "
HåndteringsmaterialeStål
Høyde137 "
Lengde49 "
Lastehøyde58 1 / 2 "
MaterialeStål
Maks. Kapasitet150 lbs.
Maks. Kompatibel tykkelse5"
Maks. Høyde137 "
Maks. Breddelås114 "
MåleenheterHVER
Min. Kompatibel tykkelse1.18 "
Min. Høyde48-1 / 2 tommer
Min. Breddelås90 "
Antall hjul3
Total tykkelse4.1 "
Pack Size1
Rotasjon360 grader
Arkstørrelse4 "x 16"
Bredde121 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 63.45
Skipets høyde (cm)337.82
Skipets lengde (cm)124.46
Skipets bredde (cm)307.34
HS kode8426120000
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL DPH-X-11 Deluxe gipspanelløfter vipper og roterer
6 256 NOK / enhet