VESTIL DOL-1830-P polyetylen dolly, polstret topp, 18 tommer x 30 tommer størrelse

På lager
Vare: AG7QRQ Modell: DOL-1830-P

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 531 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpesiell Dolly
Kapasitet1000 lbs.
Caster Dia.5"
Caster materialeForm på gummi
Hjulstørrelse4 "x 1 1 / 4"
Type hjulSving
Hjulbredde1.25 "
Senteråpningslengde9 1 / 4 "
Senteråpningsbredde10 1 / 4 "
FARGEBlå
Dekkhøyde8.5 "
Deck lengde30 "
Dekkbredde18 "
Dybde18 "
Høyde6.25 "
Lengde18 "
Materialepolyetylen
MåleenheterHVER
Antall hjul4
PlattformstilPolstret
Størrelse18 "x 30"
Statisk lastekapasitet1,000 kg
Bredde30 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.05
Skipets høyde (cm)46.99
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)76.2
HS kode8716805090
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellDekkhøydeDybdeHøydePlattformstilBreddePris
VESTIL DOL-1830-F polyetylen dolly, flush topp, 18 tommer x 30 tommer størrelse | AG7QRP DOL-1830-F7.25 "17.6875 "6"Flush Top29.62 "1 287 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL DOL-1830-P polyetylen dolly, polstret topp, 18 tommer x 30 tommer størrelse
1 531 NOK / enhet